Accessoire supplémentaire:
AL 1100 pâte aluminium
PÂTE ALU AL1100 AEROSOL 300 ML
Lubrifiant hautement adhésif résistant aux températures et pressions élevées
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
Articles supplémentaires:
Ecrou à embase crantée W-0273 acier 10 simple W-0273, acier 10, brut
ECROU-H-EMB-CR-10-CLE15-M10
Ecrou hexagonal ISO 4032 acier 10 brut
ECROU-ISO4032-10-CLE16-M10
Rondelle de sécurité autobloquante W. TEC, forme étroite
ROND-SECU-ETROITE-SF-(DPE)-10
Rondelle de blocage en coin : sécurise efficacement les connexions à vis vibrantes et à charge latérale soumises à des oscillations contre les auto-virages
Rondelle de sécurité type VS Acier ressort, brut
ROND-SECURITE-VS-Ø10,0X16X1,4
Frein de vis à haute résistance
DOS SYSTEM STOP FILET FORT 50 G
Frein de vis amovible extrêmement résistant et produit d'étanchéité - système de distribution à une seule main