Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels

Vis autoperceuse pias, tête hexagonale à embase et fente

VIS-APERC-TH-EMB-CLE7+FTE-(A2K)-4,2X16

Art. N° 021404216

EAN 4011231272124

Prix affichés aux clients après connexion
Prix pour le conditionnement sélectionné
Vis autoperceuse pias, tête hexagonale à embase et fente

Art. N° 021404216

Prix affichés aux clients après connexion
Prix pour le conditionnement sélectionné
Quantité
Cdt
x 500 pcs

Informations sur le Click & Collect
Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !

Acier zingué bleu (A3K)
  • Perçage, taraudage et vissage en une seule étape, pour économiser beaucoup de temps et d'efforts

  • Assure un diamètre de perçage précis pour chaque assemblage vissé, réduisant ainsi le jeu dans le filetage, garantissant un assemblage optimal à chaque fois

  • Evite les erreurs d'installation
Indication
  • Les vis autoperceuses doivent être installées avec une perceuse-visseuse adaptée (p. ex. perceuse-visseuse sans fil avec butée de profondeur)

  • L'utilisation de clés à choc est proscrite

  • Les vis autoperceuses doivent être vissées perpendiculairement à la surface du composant

Les vis autoperceuses zinguées ne doivent être utilisées que dans des environnements où une humidité permanente n'est pas à prévoir. La condensation n'est pas considérée comme une condition d'humidité permanente (catégorie de corrosivité ≤ C2, conformément à la norme DIN EN ISO 12944-2). Pour les fixations faisant l'objet d'une approbation technique, l'approbation, et notamment la Partie 2 "Règles spéciales", doit toujours être respectée.

Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Domaine d'application
  • Particulièrement adapté pour une utilisation dans les systèmes de ventilation et la technologie de climatisation

  • Tête hexagonale à fente pour desserrage rapide en cas de réparations

Normes

CS

Matière

Acier

Finition

Zinc, épaisseur du revêtement 8 µm, bleuté à bleuté irisé, brillant

Conforme à la norme RoHS

Oui

Forme de tête

Tête hexagonale

Type d’entrainement

Fente / hexagonal

Type de filetage

Filetage de vis à tôle

Forme de pointe

Pointe de perçage

Diamètre nominal (d1)

4,2 mm

Longueur (l1)

16 mm

Diamètre de l'embase (dk)

8,8 mm

Hauteur de tête (k1)

4,25 mm

Longueur de la pointe du foret (lp)

3,7 mm

Entrainement extérieur (s1)

SW7

Épaisseur de matériau à percer maxi (acier)

3,5 mm

Epaisseur de sous-structure min. recommandée

1,5 mm

Vitesse de rotation recommandée (à vide) mini/maxi

1700-2500 tr/min