Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels

Vis autoperceuse pias, tête plate avec empreinte AW

VIS-APERC-TCB-AW10-(A3K)-3,5X13

Art. N° 020635 13

EAN 4024835031929

Prix affichés aux clients après connexion
Prix pour le conditionnement sélectionné
Vis autoperceuse pias, tête plate avec empreinte AW

Art. N° 020635 13

Prix affichés aux clients après connexion
Prix pour le conditionnement sélectionné
Quantité
Cdt
x 1000 pcs

Informations sur le Click & Collect
Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !

Acier cémenté, galvanisé passivé bleu, avec pointe autoperceuse. Pour la fixation de profilés en acier sur ossatures métalliques de ≤ 3 mm
  • Réduit le temps d'installation d'au moins 50 % grâce à sa pointe de perçage et permet de percer sans poinçonnage préalable, de tarauder et de fixer en une seule étape

  • Transmission optimale du couple de serrage grâce à l'empreinte AW innovante

  • Convient aux combinaisons de composants tI/tII conformément à l'agrément technique ATE-10/0184 pour les assemblages acier/acier et les diamètres de 4,2 mm, 4,8 mm et 5,5 mm
Indication
  • Pression de contact pendant l'utilisation : environ 100 N ; vissage avec butée de profondeur si nécessaire.

  • Les vis autoperceuses doivent être installées avec une perceuse-visseuse adaptée (p. ex. perceuse-visseuse sans fil avec butée de profondeur)

  • L'utilisation de clés à choc est proscrite

  • Les vis autoperceuses doivent être vissées perpendiculairement à la surface du composant

Les vis autoperceuses zinguées ne doivent être utilisées que dans des environnements où une humidité permanente n'est pas à prévoir. La condensation n'est pas considérée comme une condition d'humidité permanente (catégorie de corrosivité ≤ C2, conformément à la norme DIN EN ISO 12944-2). Pour les fixations faisant l'objet d'une approbation technique, l'approbation, et notamment la Partie 2 "Règles spéciales", doit toujours être respectée.

Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Matière

Acier

Finition

Zinc, épaisseur du revêtement 8 µm, bleuté à bleuté irisé, brillant

Conforme à la norme RoHS

Oui

Forme de tête

Tête cylindrique bombée

Type d’entrainement

AW

Type de filetage

Filetage de vis à tôle

Forme de pointe

Pointe de perçage

Convient pour assemblage

Acier, Aluminium

Diamètre nominal (d1)

3,5 mm

Longueur (l1)

13 mm

Diamètre de tête (dk)

6,9 mm

Hauteur de tête (k1)

2,75 mm

Longueur de la pointe du foret (lp)

3,7 mm

Longueur de filetage de vis avec pointe perceuse

10,5 mm

Empreinte intérieure

AW10

Epaisseur de sous-structure min. recommandée

1,5 mm

Épaisseur de matériau à percer maxi (acier)

2,5 mm

Épaisseur à fixer min./max.

1,5-6,5 mm

Vitesse de rotation recommandée (à vide) mini/maxi

1700-2500 tr/min

Accessoire obligatoire:
 
Produit
Description
Quantité
Cdt
Prix
/Cdt
Embout AW® C 6.3 (1/4 pouce) avec embout AW breveté et codage couleur

EMBOUT-AW10-ROSE-1/4-L25MM