Vis autoperceuse pias, tête plate avec empreinte AW
VIS-APERC-TCB-AW10-(A3K)-3,5X16
Art. N° 020635 16
EAN 4024835031950
Prix pour le conditionnement sélectionné
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
- Réduit le temps d'installation d'au moins 50 % grâce à sa pointe de perçage et permet de percer sans poinçonnage préalable, de tarauder et de fixer en une seule étape
- Transmission optimale du couple de serrage grâce à l'empreinte AW innovante
- Convient aux combinaisons de composants tI/tII conformément à l'agrément technique ATE-10/0184 pour les assemblages acier/acier et les diamètres de 4,2 mm, 4,8 mm et 5,5 mm
- Pression de contact pendant l'utilisation : environ 100 N ; vissage avec butée de profondeur si nécessaire.
- Les vis autoperceuses doivent être installées avec une perceuse-visseuse adaptée (p. ex. perceuse-visseuse sans fil avec butée de profondeur)
- L'utilisation de clés à choc est proscrite
- Les vis autoperceuses doivent être vissées perpendiculairement à la surface du composant
Les vis autoperceuses zinguées ne doivent être utilisées que dans des environnements où une humidité permanente n'est pas à prévoir. La condensation n'est pas considérée comme une condition d'humidité permanente (catégorie de corrosivité ≤ C2, conformément à la norme DIN EN ISO 12944-2). Pour les fixations faisant l'objet d'une approbation technique, l'approbation, et notamment la Partie 2 "Règles spéciales", doit toujours être respectée.
Fiches de données de sécurité(X)
![]() | |
Matière | Acier |
Finition | Zinc, épaisseur du revêtement 8 µm, bleuté à bleuté irisé, brillant |
Conforme à la norme RoHS | Oui |
Forme de tête | Tête cylindrique bombée |
Type d’entrainement | AW |
Type de filetage | Filetage de vis à tôle |
Forme de pointe | Pointe de perçage |
Convient pour assemblage | Acier, Aluminium |
Diamètre nominal (d1) | 3,5 mm |
Longueur (l1) | 16 mm |
Diamètre de tête (dk) | 6,9 mm |
Hauteur de tête (k1) | 2,75 mm |
Longueur de la pointe du foret (lp) | 3,7 mm |
Longueur de filetage de vis avec pointe perceuse | 13,5 mm |
Empreinte intérieure | AW10 |
Epaisseur de sous-structure min. recommandée | 1,5 mm |
Épaisseur de matériau à percer maxi (acier) | 2,5 mm |
Épaisseur à fixer min./max. | 1,5-9,5 mm |
Vitesse de rotation recommandée (à vide) mini/maxi | 1700-2500 tr/min |
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!