Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels

Vis autoperceuse pias, tête plate avec empreinte AW

VIS-APERC-TCB-AW25-(A3K)-4,8X13

Art. N° 020648 13

EAN 4024835032445

Prix affichés aux clients après connexion
Prix pour le conditionnement sélectionné
Vis autoperceuse pias, tête plate avec empreinte AW

Art. N° 020648 13

Prix affichés aux clients après connexion
Prix pour le conditionnement sélectionné
Quantité
Cdt
x 1000 pcs

Informations sur le Click & Collect
Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !

Acier cémenté, galvanisé passivé bleu, avec pointe autoperceuse. Pour la fixation de profilés en acier sur ossatures métalliques de ≤ 3 mm
  • Réduit le temps d'installation d'au moins 50 % grâce à sa pointe de perçage et permet de percer sans poinçonnage préalable, de tarauder et de fixer en une seule étape

  • Transmission optimale du couple de serrage grâce à l'empreinte AW innovante

  • Convient aux combinaisons de composants tI/tII conformément à l'agrément technique ATE-10/0184 pour les assemblages acier/acier et les diamètres de 4,2 mm, 4,8 mm et 5,5 mm
Indication
  • Pression de contact pendant l'utilisation : environ 100 N ; vissage avec butée de profondeur si nécessaire.

  • Les vis autoperceuses doivent être installées avec une perceuse-visseuse adaptée (p. ex. perceuse-visseuse sans fil avec butée de profondeur)

  • L'utilisation de clés à choc est proscrite

  • Les vis autoperceuses doivent être vissées perpendiculairement à la surface du composant

Les vis autoperceuses zinguées ne doivent être utilisées que dans des environnements où une humidité permanente n'est pas à prévoir. La condensation n'est pas considérée comme une condition d'humidité permanente (catégorie de corrosivité ≤ C2, conformément à la norme DIN EN ISO 12944-2). Pour les fixations faisant l'objet d'une approbation technique, l'approbation, et notamment la Partie 2 "Règles spéciales", doit toujours être respectée.

Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Accessoire obligatoire:
 
Produit
Description
Quantité
Cdt
Prix
/Cdt
Embout AW® C 6.3 (1/4 pouce) avec embout AW breveté et codage couleur

EMBOUT-AW25-VERTFLUO-1/4-L25MM
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
Accessoire supplémentaire:
 
Produit
Description
Quantité
Cdt
Prix
/Cdt
Cache-vis en plastique avec lèvre détanchéité pour vis à tête cylindrique bombée

CACHE-VIS-PLA-PIAS-TCB-RAL7042-GRIS-Ø18

Avec lèvre d'étanchéité pour vis à tête plate (vis à tête cylindrique bombée)
x 300 pcs
Cache-vis en plastique avec lèvre détanchéité pour vis à tête cylindrique bombée

CACHE-VIS-PLA-PIAS-TCB-RAL9011-NOIR-Ø18

Avec lèvre d'étanchéité pour vis à tête plate (vis à tête cylindrique bombée)
x 300 pcs
Cache-vis en plastique avec lèvre détanchéité pour vis à tête cylindrique bombée

CACHE-VIS-PLA-PIAS-TCB-RAL9016-BLANC-Ø18

Avec lèvre d'étanchéité pour vis à tête plate (vis à tête cylindrique bombée)
x 300 pcs