Vis autoperceuse pias® avec tête hexagonale et pointe de perçage Acier cémenté zingué bleu
Vis autoperceuse TH à embase W-214, acier zingué
VIS-TH-EMBASE-CLÉ10-(A3K)-6,3X25
ZEBRA PIAS
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/819973.jpg)
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/1333430.jpg)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Réduction du temps d'assemblage d'au moins 50 % grâce à la pointe de perçage :
- Perçage sans poinçonnage
- Taraudage par refoulement
- Fixation
Le tout en une seule opération
Convient aux assemblages tI / tII conformément à l'agrément technique ATE-10/0184
- Acier/acier pour ∅ 4,2 mm à 6,3 mm
- Les vis autoperceuses doivent être utilisées avec une perceuse-visseuse adaptée (p. ex. perceuse-visseuse sans fil avec butée en profondeur)
- L'utilisation de clés à chocs est proscrite
- Les vis autoperceuses doivent être fixées perpendiculairement à la surface du composant
Les vis autoperceuses en acier zingué ne peuvent être utilisées que dans les zones normalement exemptes d'humidité. Pour les éléments de fixation soumis à une réglementation, l'avis technique, et notamment la Partie 2 "Règles spéciales", doit toujours être respecté.
Fiches de données de sécurité(X)
![]() | |
Normes | CS |
Matière | Acier |
Finition | Zinc, épaisseur du revêtement 8 µm, bleuté à bleuté irisé, brillant |
Conforme à la norme RoHS | Oui |
Forme de tête | Tête hexagonale |
Type d’empreinte | Hexagonal |
Type de filetage | Filetage de vis à tôle |
Forme de pointe | Pointe de perçage |
Souterrain | Acier |
Diamètre nominal (d1) | 6,3 mm |
Longueur (l1) | 25 mm |
Diamètre de tête (dk) | 13,3 mm |
Hauteur de tête (k1) | 6,45 mm |
Longueur de la pointe du foret (lp) | 8,5 mm |
Longueur de filetage de vis avec pointe perceuse | 21 mm |
Entrainement extérieur (s1) | SW10 |
Épaisseur de matériau à percer maxi (acier) | 6 mm |
Pour épaisseur maximale de sous-structure | 5 mm |
Épaisseur à fixer min./max. | 2-13 mm |
Homologation | ETA-10/0184 |
Vitesse de rotation recommandée (à vide) mini/maxi | 1200-1800 tr/min |