Vis de blocage système Pour embouts de câblage
Vis blocage, acier zinc nick., tête bomb. large TX
VIS CONNECTEURS BOIS BLOCAGE 5X47.8
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Les deux parties du connecteurs sont sécurisées et maintenues grâce à une vise spécifique de verrouillage.
Fiches de données de sécurité(X)
Pour connecteurs
![]() | |
Désignation du type | L |
Diamètre nominal | 5 mm |
Longueur | 47,8 mm |
Forme de tête | Tête rondelle |
Diamètre de tête | 11,5 mm |
Hauteur de tête | 3,4 mm |
Empreinte intérieure | TX25 |
Type de filetage | Filetage partiel |
Longueur filetée | 20 mm |
Diamètre de l'âme | 3,87 mm |
Matière | Acier |
Finition | Zinc-Nickel |
Poids du produit (par pièce) | 6,800 g |