Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels

Vis à bois pour plancher ASSY®plus 4 P CSMR 60 Acier zingué trempé, filetage partiel, tête fraisée 60°

Vis à bois ASSYplus 4 P CSMR tête fraisée 60° RW
VIS-BOIS-ASSY+4 P-T-RED-RW10-A2K-3,5X40

Art. N° 0178083540

EAN 4061975501820

Prix affichés aux clients après connexion
Prix pour le conditionnement sélectionné
Vis à bois pour plancher ASSY®plus 4 P CSMR 60 Acier zingué trempé, filetage partiel, tête fraisée 60°

Art. N° 0178083540

Prix affichés aux clients après connexion
Prix pour le conditionnement sélectionné
Quantité
Cdt
x 500 pcs

Informations sur le Click & Collect
Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !

Vis de plancher à filetage partiel avec filetage sous tête avec petite tête fraisée autofraisante à 60° et effet de serrage élevé. Convient pour une fixation sans jeu, près des bords sans pré-perçage (par ex. panneaux en bois profilés à rainures et languettes). Le maintien solide du filetage sous la tête empêche tout bruit de craquement ou de grincement éventuel lorsque l'on marche sur le plancher.

Transmission de puissance idéale grâce à l'empreinte RW


  • Plus de puissance grâce à une grande zone de contact au niveau de l'embout

  • Plus de stabilité, travail à une main, positionnement précis grâce à l'encastrement et à l'ajustement parfaits de l'embout

  • Moins de changements d'embout, un seul embout pour de nombreux diamètres de vis

  • Compatibilité avec l'ancienne empreinte AW


Positionnement précis et perçage très propre grâce à la pointe autoperceuse centrée avancée


  • Positionnement et perçage sans écaillage

  • Performances de perçage optimales et grande précision grâce aux arêtes de coupe de perçage (similaires aux forets bois)

  • Positionnement précis sur les surfaces dures sans glissement grâce à l'adaptateur magnétique

  • Vissage rapide grâce au filetage progressif


Fraisage facile dans le bois dur/tendre avec une concentration élevée en nœuds, ainsi que dans les panneaux de fibres en bois dur


  • Petite tête fraisée 60° et donc géométrie plus étroite pour une utilisation dans les joints ou avec des raccords à rainures et languettes

  • Réduction du fendillement du composant à monter lors de l'immersion de la vis

  • Très hautes performances de fraisage grâce aux fraisoirs situés au niveau de la tête fraisée


Fiabilité maximale des assemblage à vis grâce au filetage asymétrique simple


  • Correspondance optimale de la pointe autoperceuse et de la géométrie de filetage

  • Excellent ancrage dans le bois en raison de la disposition asymétrique des flancs du filetage


Valeurs de résistance et ductilité élevées


  • Le traitement thermique adapté garantit des valeurs de résistance et une ductilité élevées
Indication
  • Ne pas utiliser la vis dans des applications exposées directement aux éléments, dans des pièces humides et dans les atmosphères contenant du gaz chloré. Utiliser les vis en acier inoxydable ASSYplus 4 pour les applications extérieures et les pièces affichant une humidité élevée et constante

  • Nous vous recommandons d'utiliser le logiciel Würth ou les aides à la conception correspondantes pour planifier et dimensionner votre assemblage. Utiliser le logiciel de construction en bois Würth pour dimensionner les vis ASSY à partir d'un diamètre de 5 mm

  • Les vis à bois aggloméré ASSY 4, ASSYplus 4 et ASSYplus 4 FT sont optimisées pour une utilisation dans le bois et dans les matériaux en bois. Pour les applications dans les chevilles plastiques où la capacité de charge peut également être réduite, utiliser uniquement des vis sans pointe filetée optimisée (pointe avec couteaux de fraisage, pointe de perçage, rainure autonettoyante, etc.), telles que les vis ASSY D avec tête fraisée ou tête cylindrique bombée

Homologuée ATE-11/0190

Les conditions de l'agrément technique européen (ATE) doivent être respectées.

Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Domaine d'application

Pour assembler deux éléments en bois sans espacement


Le filetage sous tête avec un pas de filetage réduit et un diamètre extérieur élargi permet d'assembler deux éléments en bois sans jeu. Un vissage affleurant de la tête de vis avec la surface du matériau est possible.



Pour les assemblages bois-bois conçus pour le serrage


Le filetage partiel qui commence immédiatement après la meule de fraisage permet des assemblages bois-bois conçus pour le serrage. Dans ce cas, le filetage est entièrement positionné dans le deuxième composant inférieur.



Pour les applications de classe d'utilisation 1 et de classe d'utilisation 2 (à partir de ∅ > 4 mm)


  • Protection de surface de haute qualité, zinc, passivation sans chrome(VI) d'une épaisseur de 5 µm

  • Convient pour les applications de classe d'utilisation 1 (intérieur) et, à partir de ∅ > 4 mm, de classe d'utilisation 2 (zone humide ou zone extérieure couverte) conformément aux normes EN 1995-1-1:2010-12 + DIN SPEC 1052-100:2013-08
Mode d'emploi
  • Pour une utilisation optimale de la vis, l'embout RW correspondant doit être utilisé

  • Les vis à filetage partiel conviennent parfaitement à l'assemblage de composants en bois. Pour obtenir un assemblage optimal des composants, l'épaisseur des composants à fixer ne doit pas être supérieure à la longueur de la tige

Diamètre nominal (d)

3,5 mm

Longueur (l)

40 mm

Longueur de filetage (lg) (lg)

20 mm

Longueur de filetage de vis avec pointe perceuse (b) (b)

23,5 mm

Forme de tête

Tête fraisée 60°

Détails de tête

Tête autofraisante

Diamètre de tête (dh)

6 mm

Hauteur de tête (k)

3,2 mm

Empreinte intérieure

RW10

Type de filetage

Filetage de vis à bois

Type de filetage

Filetage partiel et filetage sous tête

Longueur de tige

5,0 mm

Design

Avec arbre

Taraudage

Filetage à gros pas

Diamètre nominal 2

4,0 mm

Diamètre de l'âme

2,1 mm

Diamètre du filetage à la tête

2,5 mm

Forme de pointe

Pointe de perçage

Matière

Acier trempé

Finition

Zingué

Angle de vissage maxi

90 Degré

Angle de vissage mini

0 Degré

Utilisable avec les matériaux suivants

Contreplaqué, Bois, Matériaux en bois, Bois dur, LVL, Bois tendre, Bois de construction (KVH)

Type d'application

Second œuvre, Corps, Construction de magasins, Construction de halls d'exposition, Mobilier

Homologation

ETA-11/0190

Poids du produit (par pièce)

1,750 g

Conforme à la norme RoHS

Oui

Accessoire supplémentaire:
 
Produit
Description
Quantité
Cdt
Prix
/Cdt
Porte-embout universel E 6.3 (1/4) avec mandrin rapide avec mandrin à changement rapide

PORTE-EMBOUT-CHG RAPIDE-1/4-L51MM

x 1 pcs
Porte-foret 1/4 pouce

PORTE EMBOUT 1/4 - L 60 MM

Support à changement rapide, optimisé pour l'utilisation de forets et d'embouts (forme C 6.3, forme E 6.3 et doubles embouts), avec entraînement hexagonal 1/4 pouce
x 1 pcs
Embout de vissage 1/4 pouce C 6.3 RW®

BIT-RW10-MAUVE-1/4ZO-L25MM

L'embout idéal pour la nouvelle génération de vis ASSY
Embout de vissage 1/4 pouce E 6.3 RW®

BIT-RW10-MAUVE-1/4ZO-L50MM

L'embout idéal pour la nouvelle génération de vis ASSY
Embout de vissage 1/4 pouce E 6.3 RW®

BIT-RW10-MAUVE-1/4ZO-L120MM

L'embout idéal pour la nouvelle génération de vis ASSY