Vis de réglage AMO III acier zingué Tête blanche
Vis de réglage AMO III acier zingué tête blanche
VIS-AMO-III-TET-FRAI-BL-A2K-RW30-7.5X182
Art. N° 0234430182
EAN 4045989164011
Prix pour le conditionnement sélectionné
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
- Fixation directe dans le support. L'utilisation d'une cheville n'est pas utile
- Aucune contrainte sur les dormants et le support
- Tête autofraisante permettant l’affleurage de la tête de vis
- Tête laquée blanche esthétique, la vis est moins visible (RAL 9010)
- Grande résistance à l'usure
Procès verbal 23511241/2 du 13/02/90.
Procès verbal 3711/3665/1 du 11/01/96 - Résistance au feu 120 min.
Procès verbal 23511241/2 du 13/02/90.Procès verbal 3711/3665/1 du 11/01/96 - Résistance au feu 120 min.
Fiches de données de sécurité(X)
Cette vis est utilisée pour la fixation de châssis et notamment les chassis Alu et PVC Blanc afin de rendre la fixation quasiment invisible.
La vis est appropriée pour les supports pleins et creux.
Le Ø de perçage est identique à celui de la vis AMO III classique.
Longueur (l) | 182 mm |
Diamètre du filetage (d) | 7,5 mm |
Matière | Acier |
Finition | Zinc, épaisseur du revêtement 5 µm, bleuté à bleuté irisé, brillant |
Empreinte intérieure | RW30 |