Vis plaque de plâtre à double filet
Vis plaque de plâtre phosphaté double filetage PH2
VIS-DBL-FILET-H2-(PHOS)-3,5X25/18
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/49659.jpg)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
- Vis à double filet avec pointe en aiguille spéciale
- Acier trempé phosphaté
- Tête trompette avec empreinte cruciforme PH 2
Fiches de données de sécurité(X)
![]() | |
Diamètre nominal (d) | 3,5 mm |
Longueur (l) | 25 mm |
Longueur filetée | 18 mm |
Diamètre de tête (dh) | 8,4 mm |
Empreinte intérieure | H2 |
Matière | Acier |
Finition | Phosphaté |
Forme de tête | Tête trompette |
Forme de filetage | Double filetage |
Forme de pointe | Pointe |
Conforme à la norme RoHS | Oui |