Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels

Vis plaque de plâtre à double filet, en bandes

Vis pour plaque de plâtre double filetage en bande
VIS-PLAQUE-DE-PLATRE-EN-BANDE-3,5X35

Art. N° 017933535

EAN 4045989630578

Prix affichés aux clients après connexion
Prix pour le conditionnement sélectionné
Vis plaque de plâtre à double filet, en bandes

Art. N° 017933535

Prix affichés aux clients après connexion
Prix pour le conditionnement sélectionné
Quantité
Cdt
x 1000 pcs

Informations sur le Click & Collect
Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !

Pour la fixation rapide et facile de plaques de plâtre sur des sous-structures métalliques jusqu'à max. 1 mm
  • Pour tournevis à avance automatique avec insert

  • Tête trompette

  • Double vitesse

  • Phosphatée (protection contre la rouille pour une utilisation à court terme dans un milieu humide, p. ex. pendant la phase de construction ou le transport)

Homologation selon la norme EN 14566:2008

Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Diamètre nominal (d)

3,5 mm

Longueur (l)

35 mm

Longueur filetée

28 mm

Diamètre de tête (dh)

8,4 mm

Empreinte intérieure

H2

Matière

Acier

Finition

Phosphaté

Forme de tête

Tête trompette

Accessoire supplémentaire:
 
Produit
Description
Quantité
Cdt
Prix
/Cdt
Embout E 6.3 PH (1/4 pouce)

EMBOUT LONG SIX PANS 1/4 PH2 148 MM

Gamme de longueurs, avec code couleur
x 2 pcs
Le conditionnement indique le nombre d’articles qui se trouvent dans une boîte (aussi appelé boîtage). Pour ces références vous pouvez choisir le conditionnement. Un menu déroulant apparaît (dans la fiche produit ou dans le panier) et il vous suffit de sélectionner la quantité souhaitée. Sans action de votre part, le conditionnement optimal sera proposé automatiquement.
La référence produit Würth se construit de la manière suivante : VVVVAAABBB
VVVV = 4 caractères pour la première partie de la référence (il y a toujours 4 caractères)
AAA = 3 caractères pour les dimensions 1 (aligné à gauche, 3 caractères à la suite sans espace)
BBB = 3 caractères pour les dimensions 2 (aligné à gauche, 3 caractères à la suite sans espace)
Si le chargement de la page vous semble trop long, vous pouvez désactiver l'affichage des prix.

La personnalisation de l'affichage des prix/images est temporaire. Si vous souhaitez modifier durablement les paramètres d'affichage, vous pouvez utiliser le menu « Mon compte » / « Paramètres personnalisés » / « Paramètrage des prix ».
Pour chaque article le champ quantité commandée indique le nombre d’unités comprises dans la commande, le champ quantité livrée indique le nombre d’unités comprises dans la livraison.
Contrairement à l'emballage de vente et à l'emballage extérieur, les coûts de mise au rebut des produits chimiques sont affichés séparément. La ventilation des coûts individuels est disponible dans les informations produit pertinentes et dans le panier d'achat, ainsi que dans nos Conditions de vente.