Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels

Vis pour cadre AMO® III

VIS-AMO-III-A2-TETE-FRA-RW30-7,5X92

Art. N° 023913092

EAN 4024835981187

Prix affichés aux clients après connexion
Prix pour le conditionnement sélectionné
Vis pour cadre AMO® III

Art. N° 023913092

Prix affichés aux clients après connexion
Prix pour le conditionnement sélectionné
Quantité
Cdt
x 100 pcs

Informations sur le Click & Collect
Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !

Vis autoformeuse à tête fraisée (dia. 12 mm), avec empreinte RW et fraisoirs à facettes, acier inoxydable A2

Gains de temps et d'argent


  • Taraude le béton cellulaire et le bois pour créer son filetage, permettant de gagner du temps et de l'argent


N'exerce pas de pression des pièces les unes sur les autres


  • Montage espacé sans contrainte


Finition affleurante


  • En raison de la tête fraisée et des fraisoirs à facette


Capacité de charge élevée


  • Les valeurs d'arrachement, la capacité de charge et la résistance au feu de l'AMO® III ont été testées par des laboratoires indépendants


Résistante au feu jusqu'à 120 minutes.

Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Domaine d'application

La vis pour cadre AMO® III a été conçue par Würth et peut être utilisée par exemple pour le montage espacé sans contrainte des fenêtres et des portes en bois, plastique ou bois/aluminium.

Mode d'emploi

La vis est autoformeuse, ce qui signifie qu'elle forme un filetage dans le béton, les briques ou le bois. Le pré-perçage est nécessaire dans le cas du béton et des briques, mais pas pour le béton cellulaire et le bois.

Longueur (l)

92 mm

Diamètre du filetage (d)

7,5 mm

Matière

Acier inoxydable A2

Forme de tête

Tête fraisée autofraisante

Diamètre de tête (d(h/k))

12 mm

Empreinte intérieure

RW30

Diamètre de passage dans le cadre de fenêtre (dWin)

6 mm

Diamètre nominal de foret

6 mm

Accessoire supplémentaire:
 
Produit
Description
Quantité
Cdt
Prix
/Cdt
Embout AW® C 6.3 (1/4 pouce) avec embout AW breveté et codage couleur

EMBOUT-AW30-JAUNEFLUO-R1026-1/4-L25MM

x 10 pcs
Le conditionnement indique le nombre d’articles qui se trouvent dans une boîte (aussi appelé boîtage). Pour ces références vous pouvez choisir le conditionnement. Un menu déroulant apparaît (dans la fiche produit ou dans le panier) et il vous suffit de sélectionner la quantité souhaitée. Sans action de votre part, le conditionnement optimal sera proposé automatiquement.
La référence produit Würth se construit de la manière suivante : VVVVAAABBB
VVVV = 4 caractères pour la première partie de la référence (il y a toujours 4 caractères)
AAA = 3 caractères pour les dimensions 1 (aligné à gauche, 3 caractères à la suite sans espace)
BBB = 3 caractères pour les dimensions 2 (aligné à gauche, 3 caractères à la suite sans espace)
Si le chargement de la page vous semble trop long, vous pouvez désactiver l'affichage des prix.

La personnalisation de l'affichage des prix/images est temporaire. Si vous souhaitez modifier durablement les paramètres d'affichage, vous pouvez utiliser le menu « Mon compte » / « Paramètres personnalisés » / « Paramètrage des prix ».
Pour chaque article le champ quantité commandée indique le nombre d’unités comprises dans la commande, le champ quantité livrée indique le nombre d’unités comprises dans la livraison.
Contrairement à l'emballage de vente et à l'emballage extérieur, les coûts de mise au rebut des produits chimiques sont affichés séparément. La ventilation des coûts individuels est disponible dans les informations produit pertinentes et dans le panier d'achat, ainsi que dans nos Conditions de vente.