Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels

Vis pour cheville ASSY® D Tête fraisée

Vis pour cheville ASSY-D tête fraisée FP

Art. N° 0151021001
EAN 4052703527793

Prix affichés aux clients après connexion

Voir la disponibilité dans les autres magasins
Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !

Sans pointe de perçage, à utiliser avec les chevilles plastique

ASSY-D vis pour cheville sans pointe autoperceuse, contre-filet ou anneau


Capacité de charge supérieure



Empreinte AW :


  • Transmission des forces optimale

  • Centrage optimal dans l'empreinte

  • La vis se met bien en place

  • Pas de battement


Sacs de fraisage


Conçu pour le raccordement des éléments en bois, pas d'endommagement des composants



Filetage asymétrique


Faible couple de serrage, force de rotation élevée

Agrément technique européen ATE-11/0190 (pour les vis autoperceuses dans les fixations en bois)

Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Domaine d'application

Vis pour cheville pour :


  • 91 cheville nylon

  • 92 ZEBRA Shark W-ZX

  • 92.1 cheville ZEBRA Shark

  • 64 cheville plastique pour paroi creuse W-KH

  • 73 cheville paroi creuse W-GS

  • 74 cheville légère W-KL

  • 74.1 cheville pour isolation W-ID

  • 75 cheville polyamide pour béton cellulaire W-GB


Vis universelle pour panneau de particules


Meubles, plinthes, coffres de volets, construction modulaire, etc.



Les vis ASSY-D en acier zingué peuvent être utilisées dans des locaux à faible taux d'humidité

Matière

Acier trempé

Finition

Zinc, épaisseur du revêtement 5 µm, bleuté à bleuté irisé, brillant

Diamètre nominal (d)

10 mm

Longueur (l)

80 mm

Longueur de filetage (lg)

66 mm

Diamètre de tête (dh)

18,5 mm

Hauteur de tête (k)

18,2 mm

Empreinte intérieure

AW40

Homologation

ETA-11/0190

Utilisable avec les matériaux suivants

Cheville
Contreplaqué
Bois
Matériaux en bois
Bois dur
LVL
Bois tendre
Hêtre de construction

Type d'application

Couverture
Cheville
Construction d'éléments
Construction en bois
Construction en panneaux de bois
Construction en bois structurelle

Forme de tête

Tête fraisée

Détails de tête

Fraisoir à facettes

Diamètre de l'âme

6,3 mm

Type de filetage

Filetage de vis à bois

Type de filetage

Filetage partiel

Forme de filetage

Filetage à gros pas

Forme de pointe

Pointe

Angle de vissage maxi

90 Degré

Angle de vissage mini

0 Degré

Conforme à la norme RoHS

Oui