Vis pour cheville ASSY® D tête cylindrique bombée, sans pointe de perçage
VIS-PANHD-BOIS-RW20-(A2K)-5X50/43
Art. N° 0153020503
EAN 4052703541126
Prix pour le conditionnement sélectionné
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Vis sans pointe autoperceuse, contre-filetage ou anneau
Capacité de charge de la cheville accrue
Empreinte RW :
- Transmission de puissance optimale
- Ajustement optimal
- La vis se met bien en place
- Pas de battement
Filetage asymétrique
Faible couple de serrage, force de rotation élevée
Agrément technique européen ATE-11/0190 (pour les vis autoperceuses dans les fixations en bois)
Fiches de données de sécurité(X)
Vis pour :
- SHARK TWIST
- SHARK PRO
- Cheville ZEBRA Shark
- Cheville à expansion par frappe pour plaque de plâtre W-PL
- Cheville pour plaque de plâtre W-GS
- Cheville pour matériau léger W-KL
- Cheville d'isolation SHARK ISO
- Fixation cheville pour béton cellulaire W-GB
Vis universelle pour panneaux de particules
Meubles, plinthes, coffres de volets, construction modulaire, etc.
L'acier zingué ASSY-D peut être utilisé dans les zones intérieures sèches.
![]() | |
Matière | Acier trempé |
Finition | Zinc, épaisseur du revêtement 8 µm, bleuté à bleuté irisé, brillant |
Diamètre nominal (d) | 5 mm |
Longueur (l) | 50 mm |
Longueur de filetage (lg) | 43 mm |
Diamètre de tête (dh) | 10 mm |
Hauteur de tête (k) | 3.7 |
Empreinte intérieure | RW20 |
Homologation | ETA-11/0190 |
Utilisable avec les matériaux suivants | Contreplaqué, Cheville, Bois, Matériaux en bois, Bois dur, LVL, Bois tendre |
Type d'application | Tôle/bois, Couverture, Cheville, Construction d'éléments, Construction en bois, Second œuvre |
Forme de tête | Tête cylindrique bombée |
Type de filetage | Filetage de vis à bois |
Type de filetage | Filetage partiel |
Taraudage | Filetage à gros pas |
Forme de pointe | Pointe |
Angle de vissage maxi | 90 Degré |
Angle de vissage mini | 0 Degré |
Conforme à la norme RoHS | Oui |
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!