Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels

Vis pour cheville ASSY® D tête cylindrique bombée, sans pointe de perçage

VIS-PANHD-BOIS-RW40-(A2K)-8X80/70

Art. N° 0153020802

EAN 4052703541256

Prix affichés aux clients après connexion
Prix pour le conditionnement sélectionné
Vis pour cheville ASSY® D tête cylindrique bombée, sans pointe de perçage

Art. N° 0153020802

Prix affichés aux clients après connexion
Prix pour le conditionnement sélectionné
Quantité
Cdt
x 75 pcs

Informations sur le Click & Collect
Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !

A utiliser avec les chevilles plastique

Vis sans pointe autoperceuse, contre-filetage ou anneau


Capacité de charge de la cheville accrue



Empreinte RW :


  • Transmission de puissance optimale

  • Ajustement optimal

  • La vis se met bien en place

  • Pas de battement


Filetage asymétrique


Faible couple de serrage, force de rotation élevée

Agrément technique européen ATE-11/0190 (pour les vis autoperceuses dans les fixations en bois)

Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Domaine d'application

Vis pour :


  • SHARK TWIST

  • SHARK PRO

  • Cheville ZEBRA Shark

  • Cheville à expansion par frappe pour plaque de plâtre W-PL

  • Cheville pour plaque de plâtre W-GS

  • Cheville pour matériau léger W-KL

  • Cheville d'isolation SHARK ISO

  • Fixation cheville pour béton cellulaire W-GB


Vis universelle pour panneaux de particules


Meubles, plinthes, coffres de volets, construction modulaire, etc.



L'acier zingué ASSY-D peut être utilisé dans les zones intérieures sèches.

Matière

Acier trempé

Finition

Zinc, épaisseur du revêtement 5 µm, bleuté à bleuté irisé, brillant

Diamètre nominal (d)

8 mm

Longueur (l)

80 mm

Longueur de filetage (lg)

70 mm

Diamètre de tête (dh)

14,5 mm

Hauteur de tête (k)

5,1 mm

Empreinte intérieure

RW40

Homologation

ETA-11/0190

Utilisable avec les matériaux suivants

Contreplaqué, Cheville, Bois, Matériaux en bois, Bois dur, LVL, Bois tendre

Type d'application

Tôle/bois, Couverture, Cheville, Construction d'éléments, Construction en bois, Construction en panneaux de bois, Construction en bois structurelle

Forme de tête

Tête cylindrique bombée

Type de filetage

Filetage de vis à bois

Type de filetage

Filetage partiel

Taraudage

Filetage à gros pas

Forme de pointe

Pointe

Angle de vissage maxi

90 Degré

Angle de vissage mini

0 Degré

Conforme à la norme RoHS

Oui

Accessoire supplémentaire:
 
Produit
Description
Quantité
Cdt
Prix
/Cdt
Embout AW® E 6.3 (1/4 pouce) avec embout AW breveté et codage couleur

EMBOUT-6 PANS 1/4-AW40-L50MM