Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels

Vis pour cheville ASSY® D tête fraisée

VIS-CS-BOIS-RW20-(A2K)-5X60/53

Art. N° 0151020505

EAN 4052703523757

Prix affichés aux clients après connexion
Prix pour le conditionnement sélectionné
Vis pour cheville ASSY® D tête fraisée

Art. N° 0151020505

Prix affichés aux clients après connexion
Prix pour le conditionnement sélectionné
Quantité
Cdt
x 250 pcs

Informations sur le Click & Collect
Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !

Sans pointe de perçage, à utiliser avec les chevilles plastique

Vis pour cheville ASSY-D sans pointe autoperceuse, contre-filetage ou anneau


Capacité de charge de la cheville plus élevée



Empreinte RW :


  • Transmission de puissance optimale

  • Centrage optimal dans l'empreinte

  • La vis se met bien en place

  • Pas de battement


Filets fraiseur


Pour la fixation d'installations en bois sans endommager le matériau.



Filetage asymétrique


Faible couple de serrage, force de rotation élevée

Agrément technique européen ATE-11/0190 (pour les vis autoperceuses dans les fixations en bois)

Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Domaine d'application

Vis pour cheville pour :


  • SHARK TWIST

  • SHARK PRO

  • ZEBRA Shark chevilles

  • Cheville à expansion par frappe pour plaque de plâtre W-PL

  • Cheville plaque de plâtre W-GS

  • Cheville pour matériau léger W-KL

  • SHARK ISO cheville d'isolation

  • Cheville pour béton cellulaire W-GB


Vis universelle pour panneaux de particules


Meubles, plinthes, volets, éléments de construction, etc.



Les vis ASSY-D en acier zingué peuvent être utilisées dans des locaux à faible taux d'humidité

Matière

Acier trempé

Finition

Zinc, épaisseur du revêtement 8 µm, bleuté à bleuté irisé, brillant

Diamètre nominal (d)

5 mm

Longueur (l)

60 mm

Longueur de filetage (lg)

53 mm

Diamètre de tête (dh)

9,6 mm

Hauteur de tête (k)

3,2 mm

Empreinte intérieure

RW20

Homologation

ETA-11/0190

Utilisable avec les matériaux suivants

Contreplaqué, Cheville, Bois, Matériaux en bois, Bois dur, LVL, Bois tendre

Type d'application

Couverture, Cheville, Construction d'éléments, Construction en bois, Construction en panneaux de bois, Second œuvre

Forme de tête

Tête fraisée

Détails de tête

Fraisoir à facettes

Type de filetage

Filetage de vis à bois

Type de filetage

Filetage partiel

Taraudage

Filetage à gros pas

Forme de pointe

Pointe

Angle de vissage maxi

90 Degré

Angle de vissage mini

0 Degré

Conforme à la norme RoHS

Oui