Vis à bois pour construction bois ASSY® 3.0 SK bichromaté FP
ASSY 3.0 SK AC acier bichromaté PT AW
ASSY 3.0 SK
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/49144.jpg)
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/1333431.jpg)
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/148332.jpg)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Acier trempé, zingué, bichromaté, filetage partiel, grande tête fausse rondelle, empreinte AW, contre-filetage
- Serrage du bois sans risque de fissure
Matériaux supports :
Bois massif (résineux, frêne, hêtre, chêne), poutres stratifiées, bois stratifié croisé (CLT), bois de placage (bois de résineux ou BauBuche), OSB et panneaux en bois aggloméré.
Grande tête fausse rondelle
- Excellente résistance à la pénétration ou consolidation
Empreinte AW pour plus de puissance
- Transmission des forces optimale
- Centrage optimal dans l'empreinte
- Positionnement rapide
- La vis se met bien en place
- Rejet de l'embout proche de zéro
- Pas de battement
- Aucun endommagement du revêtement de la vis
- Seulement 3 tailles d'embout pour les diamètres compris entre 5,0 et 12,0 mm
Fraises deux tailles – "l'aide" pour réduire l'effort du vissage
- Réduction des couples de vissage et de fraisage de la tête d’environ 20 %, particulièrement pour les vis longues
- Protection de l'outillage
- De Ø= 5 mm, L= 70 mm
Filetage asymétrique large : vitesse accrue
- Faible couple de serrage
- Couple de foirage élevé
- Vissage plus rapide que les vis à bois aggloméré conventionnelles – réduction du temps d'usinage de 30 %.
Pointe
- Positionnement très précis grâce à la pointe orientée à 34°
Contre-filet : moins de fissures dans le bois, très peu d'éclatements
- Réduction de l'effort de pénétration, même avec une fixation près du bord du panneau
- Réduction du couple de serrage
- Les éclatements sont largement évités grâce à l'effet de fraisage de la pointe anneau
Ne pas utiliser la vis dans des applications exposées directement aux éléments, dans des pièces humides ou dans les atmosphères contenant du gaz chloré. Pour les applications en extérieur et dans des pièces ponctuellement ou constamment exposées à un taux d'humidité élevé, veuillez utiliser des vis ASSY 3.0 SK en acier inoxydable A2, de la famille 0181.
Les vis à bois aggloméré ASSY 3.0 sont optimisées pour une utilisation dans les matériaux en bois. Si elles sont utilisées dans des chevilles plastiques, une réduction de la capacité de charge peut être observée. Par conséquent, pour l'utilisation avec des chevilles plastique, il est recommandé de n'utiliser que des vis sans pointes spéciales (pointe autoperceuse, pointe contre-filet, pointe anneau, pointe cut, rainure auto-nettoyante, etc.), par ex., Würth ASSY D, préfixe 0151 (tête fraisée) et préfixe 0153 (tête cylindrique bombée). Lors de l'utilisation de ces vis, respecter les spécifications de l'ATE-11/0190.
Pour les bois durs, un pré-perçage est requis conformément à l'ATE-11/0190.
Documents de travail disponibles :
Logiciel de dimensionnement de bois, tableaux des charges et instructions de traitement détaillées disponibles dans la page service www.wuerth.de/assy.
ATE-11/0190
Lors de l'utilisation de ces vis, respecter les spécifications de l'ATE-11/0190.Fiches de données de sécurité(X)
- Pour les opérations de vissage dans les composants en bois secondaires nécessitant un bon serrage - utilisation universelle
- Assemblage vissé dans les bois de bout de construction
Angle de vissage de 0° à 90°. Pour le bois résineux ou les matériaux à base de bois tendre, ne pas effectuer de pré-perçage. Pour réduire la distance aux bords, pré-percer un trou au diamètre de la vis. Pour le vissage dans le bois dur, percer conformément aux spécifications de l'ATE-11/0190.
![]() | |
Diamètre nominal (d) | 10 mm |
Longueur (l) | 460 mm |
Longueur de filetage (lg) | 120 mm |
Forme de tête | Tête rondelle |
Diamètre de tête (dh) | 25,2 mm |
Hauteur de tête (k) | 4,6 mm |
Empreinte intérieure | AW50 |
Type de filetage | Filetage de vis à bois |
Type de filetage | Filetage partiel |
Meule de fraisage | Oui |
Forme de filetage | Filetage à gros pas |
Diamètre de l'âme | 6,3 mm |
Forme de pointe | Pointe avec contre-filetage |
Angle de pointe | 34 Degré |
Matière | Acier trempé |
Finition | Zinc, épaisseur du revêtement 5 µm, jaunâtre luisant à jaune-brun, i |
Couleur | Jaune |
Angle de vissage maxi | 90 Degré |
Angle de vissage mini | 0 Degré |
Utilisable avec les matériaux suivants | Contreplaqué |
Type d'application | Isolation sur les chevrons |
Accessoire complémentaire | Verrouillage de foret |
Homologation | ETA-11/0190 |
Conforme à la norme RoHS | Non |
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!