Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels

Vis à bois pour construction de terrasses ASSY®plus 4 A2 CH inox brut A2 filetage partiel avec filetage sous la tête tête cylindrique

Vis ASSYplus 4 A2 CH terrasse A2 PT tête cylindrique RW
VIS-BOIS-ASSY4-PLUS-TERS-A2-RW20-5,5X70

Art. N° 0166825570

EAN 4061975504692

Prix affichés aux clients après connexion
Prix pour le conditionnement sélectionné
Vis à bois pour construction de terrasses ASSY®plus 4 A2 CH inox brut A2 filetage partiel avec filetage sous la tête tête cylindrique

Art. N° 0166825570

Prix affichés aux clients après connexion
Prix pour le conditionnement sélectionné
Quantité
Cdt
x 250 pcs

Informations sur le Click & Collect
Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !

Vis spéciale à filetage partiel avec fût annelé en acier inoxydable austénitique A2 de haute qualité avec petite tête réduite et filetage sous tête. Offre un montage esthétique, près des bords, sans pré-perçage, de planchers de terrasses, de façades en bois, de plinthes, de clôtures, etc. dans des zones extérieures constamment exposées aux intempéries.

Transmission de puissance idéale grâce à l'embout RW


  • Plus de puissance grâce à une grande zone de contact au niveau de l'embout

  • Plus de stabilité, travail à une main, positionnement précis grâce à l'effet de connexion et à l'ajustement parfait de l'embout

  • Moins de changements d'embout, un seul embout pour de nombreux diamètres de vis

  • Compatibilité avec l'ancienne empreinte AW


Positionnement précis et perçage très propre grâce à la pointe autoperceuse centrée avancée


  • Positionnement et perçage sans écaillage

  • Performances de perçage optimales et grande précision grâce aux arêtes de coupe de perçage (similaires aux forets bois)

  • Positionnement précis sur les surfaces dures sans glissement grâce à l'adaptateur magnétique

  • Vissage rapide grâce au filetage progressif


Montage discret de composants en bois


  • Petit diamètre de tête pour un montage discret

  • Faible risque de fendillement lors du fraisage de la tête de vis


Fiabilité maximale des assemblages à vis grâce au filetage asymétrique simple


  • Correspondance optimale de la pointe autoperceuse et de la géométrie de filetage

  • Excellent ancrage dans le bois en raison de la disposition asymétrique des flancs du filetage


Acier inoxydable utilisé pour les assemblages en bois accessibles dans les zones extérieures exposées aux intempéries


  • En acier inoxydable A2 anticorrosion, austénitique et non magnétique

  • Peut être utilisée dans les environnements ruraux ou urbains, ou les atmosphères industrielles sans exposition significative aux chlorures ou SO2

  • Avec revêtement glissant réduisant les frottements pour un vissage facile
Indication
  • Nous recommandons d'utiliser le logiciel Würth ou les aides à la conception correspondantes pour planifier et dimensionner l'assemblage. Utiliser le logiciel de construction en bois Würth pour dimensionner les vis ASSY à partir d'un diamètre de 5 mm

  • Les vis à bois aggloméré ASSY 4, ASSYplus 4 et ASSYplus 4 FT sont optimisées pour une utilisation dans le bois et dans les matériaux en bois. Pour les applications dans les chevilles plastiques où la capacité de charge peut également être réduite, utiliser uniquement des vis sans pointe filetée optimisée (pointe avec couteaux de fraisage, pointe autoperceuse, rainure autonettoyante, etc.), comme les vis ASSY D avec tête fraisée ou tête bombée

Homologuée ATE-11/0190

Les conditions de l'Agrément technique européen (ATE) doivent être respectées.

Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Domaine d'application

Pour l'assemblage fixe de deux éléments en bois


Le filetage sous la tête avec un pas de filetage uniforme et un diamètre extérieur égal permet d'assembler durablement deux éléments en bois à l'état monté. Le risque de craquements causés par le séchage et le gonflement des composants en bois est exclu. Les rainures intégrées dans la tige améliorent le serrage.



Pour les assemblages bois-bois conçus pour le serrage


Le filetage partiel qui commence immédiatement après la tige permet des assemblages bois-bois conçus pour le serrage. Dans ce cas, le filetage est entièrement positionné dans le deuxième composant inférieur.

Mode d'emploi
  • Pour une utilisation optimale de la vis, l'embout RW correspondant doit être utilisé

  • Les vis à filetage partiel conviennent parfaitement à l'assemblage de composants en bois. Pour obtenir un assemblage optimal des composants, l'épaisseur des composants à fixer doit être supérieure à la longueur de la tige

  • Les vis ASSY sont homologuées pour les charges quasi statiques

  • Les vis ASSY en acier inoxydable peuvent être utilisées pour fixer les terrasses et les planchers en bois dur. Le préperçage est recommandé pour le bois tropical à forte densité

Diamètre nominal (d)

5,5 mm

Longueur (l)

70 mm

Longueur de filetage (lg) (lg)

23 mm

Longueur de filetage de vis avec pointe perceuse (b) (b)

27,5 mm

Forme de tête

Tête cylindrique

Détails de tête

Filetage sous tête

Diamètre de tête (dh)

6,8 mm

Hauteur de tête (k)

2,3 mm

Empreinte intérieure

RW20

Type de filetage

Filetage de vis à bois

Type de filetage

Filetage partiel et filetage sous tête

Design

Avec arbre

Taraudage

Filetage simple

Diamètre de l'âme

3,6 mm

Forme de pointe

Pointe de perçage

Matière

Acier inoxydable A2

Finition

Brut

Angle de vissage maxi

90 Degré

Angle de vissage mini

0 Degré

Utilisable avec les matériaux suivants

Contreplaqué, Bois, Matériaux en bois, Bois dur, LVL, Bois tendre

Type d'application

Façade, Zone humide, Construction en bois structurelle, Terrasse, Clôture

Homologation

ETA-11/0190

Poids du produit (par pièce)

7,192 g

Conforme à la norme RoHS

Oui

Accessoire supplémentaire:
 
Produit
Description
Quantité
Cdt
Prix
/Cdt
Embout de vissage 1/4 pouce C 6.3 RW®

BIT-RW20-ORANGE CLAIR-1/4ZO-L25MM

L'embout idéal pour la nouvelle génération de vis ASSY
Embout de vissage 1/4 pouce E 6.3 RW®

BIT-RW20-ORANGE CLAIR-1/4ZO-L50MM

L'embout idéal pour la nouvelle génération de vis ASSY
Embout de vissage 1/4 pouce E 6.3 RW®

BIT-RW20-ORANGE CLAIR-1/4ZO-L120MM

L'embout idéal pour la nouvelle génération de vis ASSY
Porte-embout universel E 6.3 (1/4) avec mandrin rapide avec mandrin à changement rapide

PORTE-EMBOUT-CHG RAPIDE-1/4-L51MM

x 1 pcs
Porte-foret 1/4 pouce

PORTE EMBOUT 1/4 - L 60 MM

Support à changement rapide, optimisé pour l'utilisation de forets et d'embouts (forme C 6.3, forme E 6.3 et doubles embouts), avec entraînement hexagonal 1/4 pouce