Vis pour penture, zinguée galvanisée noire TX
VIS-DE-PENTURE-TX30-(A2S)-NOIR-6X20/12
Art. N° 0186000620
EAN 4045989074754
Prix pour le conditionnement sélectionné
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
- Empreinte TX 30
- Zingué galvanisé noir
- Grande tête cylindrique bombée
- Filetage identique à celui des vis à bois WUPO
- Convient aux chevilles MASTER Ø 8,0 mm pour le montage des rails de réglage
- Vis esthétique avec un positionnement parfait et une excellente capacité de fixation dans les matériaux qui peuvent être réparés grâce à sa large tête plate convexe.
- Aucun pré-perçage requis
Fiches de données de sécurité(X)
Pour une utilisation universelle dans l'installation et le montage de rails de réglage.
Matière | Acier |
Finition | Zinc, épaisseur du revêtement 5 µm, brun foncé à noir, semi-brillant |
Diamètre nominal (d) | 6 mm |
Longueur (l) | 20 mm |
Diamètre de tête (dh) | 15 mm |
Empreinte intérieure | TX30 |
Forme de tête | Tête cylindrique bombée |
Type de filetage | Filetage de vis à bois |
Conforme à la norme RoHS | Non |