Vis relieuse
Vis relieuse pour porte de 35 à 60mm
CONF. VIS RELIEUSES NICKELE
Art. N° 0689600911
EAN 4058794671568
Prix affichés aux clients après connexion
Prix pour le conditionnement sélectionné
Prix pour le conditionnement sélectionné
Informations sur le Click & Collect
Pour consulter le stock d'un magasin Würth, veuillez vous connecter à l'aide de vos identifiants.
Pour toute question, veuillez contacter notre assistance téléphonique au 03 88 64 85 01.
Vous n'êtes pas encore client Würth, ou vous êtes déjà client Würth mais ne possédez pas encore d’identifiants pour vous connecter à la boutique en ligne ? Inscrivez-vous en ligne dès maintenant en seulement quelques étapes. Une fois que nous aurons vérifié et approuvé les informations que vous avez saisies, vous serez en mesure de consulter les niveaux de stock et les prix, mais aussi de passer des commandes sans tarder.
Exclusivement pour les professionnels
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Pour garnitures de portes
- Pour porte de 35 à 60 mm d'épaisseur
- Vis sécable de 5 mm en 5 mm
- Vis M 4
- Une vis est composée de deux parties : une mâle et une femelle
Informations produit
Fiches de données de sécurité(X)
Domaine d'applicationS'utilise principalement dans le domaine de la porte
Matière | Laiton |
Finition | Nickelé |
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!