Vis sans tête à fente avec pointe - ISO 7434 acier 14H zingué ISO 7434, acier 14H, zingué (A2K)
Vis sans tête ISO 7434 acier 14H zingué
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
La classe de dureté 14H correspond à une dureté de 140 HV.
Les vis sans tête en acier sont uniquement destinées à une utilisation sous des contraintes de compression (voir également DIN EN ISO 898-5). Applications types : serrage dans une bague de réglage ou application de pression sur une contre-pièce. Les vis sans tête en acier sont donc extrêmement dures afin de garantir la force de torsion dans le creux à six pans lors du serrage/desserrage.
Astuce :
Les vis sans tête en acier inoxydable A2-A4 n'ont pas subi de trempage spécial et peuvent être utilisées pour des charges de traction.
La norme ISO 7434 remplace la norme DIN 553 | Il existe des similarités | Les diamètres nominaux M1 et M1.4 ont été supprimés.
Fiches de données de sécurité(X)
![]() | |
Type de filetage x diamètre nominal (d1) | M12 |
Longueur (l1) | 50 mm |
Diamètre de pointe (d2) | 3 mm |
Matière | Acier |
Classe de dureté | 14H |
Finition | Zinc, épaisseur du revêtement 5 µm, bleuté à bleuté irisé, brillant |
Conforme à la norme RoHS | Oui |
Forme de tête | Sans tête |
Type d’empreinte | Fente |
Empreinte intérieure | Fente |
Type de filetage | Filetage métrique |
Pas | 1,75 mm |
Forme de filetage | Filetage métrique |
Type de filetage | Filetage total |
Forme de pointe | Pointe |