Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels

Vis tête fraisée et collet carré DIN 608, acier 8.8, brut avec écrou selon DIN 934

DIN 608 acier brut 8.8
BOULON-DIN608-8.8-M10X35MM

Art. N° 022810 35

EAN 4045989441235

Prix affichés aux clients après connexion
Prix pour le conditionnement sélectionné
Vis tête fraisée et collet carré DIN 608, acier 8.8, brut avec écrou selon DIN 934

Art. N° 022810 35
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
Type de filetage x diamètre nominal (d1)

M10

Longueur (l1)

35 mm

Diamètre de tête (dk)

19,65 mm

Hauteur de tête (k1)

8,45 mm

Normes

DIN 608

Matière

Acier

Classe de résistance

8.8

Finition

Brut

Conforme à la norme RoHS

Oui

Forme de tête

Tête fraisée avec collet carré

Détails de tête

Avec collet carré

Type de filetage

Filetage métrique

Pas

1,5 mm

Taraudage

Filetage métrique

Type de filetage

Filetage total

Design

Avec écrou

Classe du produit

C