Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels

Boulon hexagonal avec tige DIN 931 acier 8.8 zingué (A2K)

DIN 931 acier 8,8 zingué
VIS-TH-FP-DIN931-8.8-CLE17-(A2K)M10X100

Art. N° 005310 100

EAN 4011231087575

Prix affichés aux clients après connexion
Prix pour le conditionnement sélectionné
Boulon hexagonal avec tige DIN 931 acier 8.8 zingué (A2K)

Art. N° 005310 100

Prix affichés aux clients après connexion
Prix pour le conditionnement sélectionné
Quantité
Cdt
x 100 pcs

Informations sur le Click & Collect
Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !

Indication

La norme DIN 931 a été retirée et remplacée par la norme ISO 4014. Il existe des similarités (les dimensions nominales ont été étendues | le surplat a été modifié pour les diamètres M10, M12, M14 et M22).

Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Type de filetage x diamètre nominal (d1)

M10

Longueur (l1)

100 mm

Hauteur de tête (k1)

7 mm

Entrainement extérieur (s1)

SW17

Normes

DIN 931

Matière

Acier

Classe de résistance

8.8

Finition

Zinc, épaisseur du revêtement 5 µm, bleuté à bleuté irisé, brillant

Durée de protection anticorrosion

48 h

Forme de tête

Tête hexagonale

Type d’entrainement

Six pans extérieurs

Type de filetage

Filetage métrique

Taraudage

Filetage métrique

Type de filetage

Filetage partiel

Longueur filetée (filetage métrique) (b)

30 mm

Classe du produit

A

Conforme à la norme RoHS

Oui

Accessoire supplémentaire:
 
Produit
Description
Quantité
Cdt
Prix
/Cdt
AL 1100 pâte aluminium

PÂTE ALU AL1100 AEROSOL 300 ML

Lubrifiant hautement adhésif résistant aux températures et pressions élevées
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
Articles supplémentaires:
 
Produit
Description
Quantité
Cdt
Prix
/Cdt
Ecrou hexagonal ISO 4032, acier 6/8, zingué bleu (A2K)

ECROU-ISO4032-8-CLE16-(A2K)-M10

x 100 pcs
Ecrou hexagonal avec pièce de serrage (tout métal) ISO 7042, acier 8, zingué (A2K)

ECR-FR-ISO7042-8-WS16-(A2K)-M10

x 100 pcs
Ecrou hexagonal à embase EN 1661 acier 8 zingué bleu (A2K)

ECROU-HEX-EMB-EN1661-8-CLE16-(A2K)-M10

x 100 pcs
Ecrou à embase crantée acier de résistance 8, zingué bleu (A2K)

ECR-EMB-CRANT-SEL6923-8-CLÉ15-(A2K)-M10

x 100 pcs
Rondelle de sécurité autobloquante W. TEC, forme étroite

ROND-SECU-ETROITE-SF-(DPE)-10

Rondelle de blocage en coin : sécurise efficacement les connexions à vis vibrantes et à charge latérale soumises à des oscillations contre les auto-virages
x 100 pcs
Rondelle de serrage Pour raccords à vis DIN 6796, acier ressort C60, revêtement zingué mécaniquement

ROND-SERRAGE-DIN6796-(MZN)-Ø10,5

x 100 pcs
Rondelle de sécurité S acier ress. avec revêt. zingué mécaniq. (≤dia. 3,5 zingué bleu)

ROND-SECURITE-S-(MZN)-Ø10,0X16X0,9

x 100 pcs
Frein de vis à haute résistance

DOS SYSTEM STOP FILET FORT 50 G

Frein de vis amovible extrêmement résistant et produit d'étanchéité - système de distribution à une seule main
x 1 pcs
Rondelle plate sans chanfrein ISO 7089 acier 200 HV zingué (A2K)

ROND-ISO7089-200HV-(A2K)-10

x 100 pcs
Rondelle plate avec grand diamètre extérieur ISO 7093-1, acier 200 HV, zingué bleu (A2K)

ROND-ISO7093/1-200HV-(A2K)-10

x 100 pcs
Ecrou hexagonal avec pièce de serrage (insert non métallique) ISO 7040, acier 8, zingué (A2K)

ECROU-HEX-ISO7040-8-CLE16-(A2K)-M10

x 100 pcs