Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Coffret de vis à tête hexagonale à filetage total en acier zingué 685 pièces - ASSORTIMENT VIS TH ISO4017 ACZI 8.8 Coffret de vis à tête hexagonale à filetage total en acier zingué 685 pièces - ASSORTIMENT VIS TH ISO4017 ACZI 8.8
Vidéos sur les produits sur youtube

Lors de l'affichage et du visionnage de vidéos intégrées sur http://eshop.wurth.fr, le fournisseur youtube peut enregistrer les pages auxquelles vous accédez et analyser vos habitudes de navigation. Si vous activez le contenu, c'est-à-dire que vous acceptez de l'afficher et de le lire, un cookie sera placé sur votre ordinateur pour enregistrer le fait que vous avez donné votre consentement avec votre navigateur. Ce cookie n'enregistre aucune donnée personnelle.

Pour plus d'informations, veuillez consulter notre politique de confidentialité et notre page sur les cookies.

Vous pouvez également utiliser ce lien pour visionner la vidéo sur la plateforme du fournisseur : https://youtu.be/GDogHn6ojVs

Coffret de vis à tête hexagonale à filetage total en acier zingué 685 pièces - ASSORTIMENT VIS TH ISO4017 ACZI 8.8 - 1
Coffret de vis à tête hexagonale à filetage total en acier zingué 685 pièces - ASSORTIMENT VIS TH ISO4017 ACZI 8.8 - 2

Coffret de vis à tête hexagonale à filetage total en acier zingué 685 pièces

Coffret de vis ISO4017 az 8.8 685pcs Sysko
ASSORTIMENT VIS TH ISO4017 ACZI 8.8

Art. N° 5964005700

EAN 4046777480023

Prix affichés aux clients après connexion
Prix pour le conditionnement sélectionné
Coffret de vis à tête hexagonale à filetage total en acier zingué 685 pièces

Art. N° 5964005700
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
685 pcs dans ce système de rangement à compartiments 4.4.1. ISO 4017/DIN 933, acier zinguébleu 8.8 (A2K)

Assortiment de 685 pièces


  • 100 vis tête hexagonale M6 x 12 / 16 / 20

  • 80 vis tête hexagonale M6 x 25

  • 80 vis tête hexagonale M8 x 16

  • 50 vis tête hexagonale M8 x 20 / 25

  • 40 vis tête hexagonale M8 x 30

  • 25 vis tête hexagonale M10 x 20 / 25

  • 20 vis tête hexagonale M10 x 30

  • 15 vis tête hexagonale M10 x 40
Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Normes

ISO 4017

Matière

Acier

Classe de résistance

8.8

Finition

Zinc, épaisseur du revêtement 5 µm, bleuté à bleuté irisé, brillant

Type de filetage

Filetage métrique

Nombre de pièces de l'assortiment

685 PCS

Conforme à la norme RoHS

Oui

Poids du produit (par pièce)

8265,000 g

Coffret de vis à tête hexagonale à filetage total en acier zingué 685 pièces comprenant:
25 x
Boulon hexagonal à filetage total ISO 4017, acier 8.8, zingué (A2K)

VIS-TH-FT-ISO4017-8.8-CLE16-(A2K)-M10X20

Description:
M10 x 20 mm
Quantité: 25 x
25 x
Boulon hexagonal à filetage total ISO 4017, acier 8.8, zingué (A2K)

VIS-TH-FT-ISO4017-8.8-CLE16-(A2K)-M10X25

Description:
M10 x 25 mm
Quantité: 25 x
20 x
Boulon hexagonal à filetage total ISO 4017, acier 8.8, zingué (A2K)

VIS-TH-FT-ISO4017-8.8-CLE16-(A2K)-M10X30

Description:
M10 x 30 mm
Quantité: 20 x
15 x
Boulon hexagonal à filetage total ISO 4017, acier 8.8, zingué (A2K)

VIS-TH-FT-ISO4017-8.8-CLE16-(A2K)-M10X40

Description:
M10 x 40 mm
Quantité: 15 x
100 x
Boulon hexagonal à filetage total ISO 4017, acier 8.8, zingué (A2K)

VIS-TH-FT-ISO4017-8.8-CLE10-(A2K)-M6X12

Description:
M6 x 12 mm
Quantité: 100 x
100 x
Boulon hexagonal à filetage total ISO 4017, acier 8.8, zingué (A2K)

VIS-TH-FT-ISO4017-8.8-CLE10-(A2K)-M6X16

Description:
M6 x 16 mm
Quantité: 100 x
100 x
Boulon hexagonal à filetage total ISO 4017, acier 8.8, zingué (A2K)

VIS-TH-FT-ISO4017-8.8-CLE10-(A2K)-M6X20

Description:
M6 x 20 mm
Quantité: 100 x
80 x
Boulon hexagonal à filetage total ISO 4017, acier 8.8, zingué (A2K)

VIS-TH-FT-ISO4017-8.8-CLE10-(A2K)-M6X25

Description:
M6 x 25 mm
Quantité: 80 x
80 x
Boulon hexagonal à filetage total ISO 4017, acier 8.8, zingué (A2K)

VIS-TH-FT-ISO4017-8.8-CLE13-(A2K)-M8X16

Description:
M8 x 16 mm
Quantité: 80 x
50 x
Boulon hexagonal à filetage total ISO 4017, acier 8.8, zingué (A2K)

VIS-TH-FT-ISO4017-8.8-CLE13-(A2K)-M8X20

Description:
M8 x 20 mm
Quantité: 50 x
50 x
Boulon hexagonal à filetage total ISO 4017, acier 8.8, zingué (A2K)

VIS-TH-FT-ISO4017-8.8-CLE13-(A2K)-M8X25

Description:
M8 x 25 mm
Quantité: 50 x
40 x
Boulon hexagonal à filetage total ISO 4017, acier 8.8, zingué (A2K)

VIS-TH-FT-ISO4017-8.8-CLE13-(A2K)-M8X30

Description:
M8 x 30 mm
Quantité: 40 x
Le conditionnement indique le nombre d’articles qui se trouvent dans une boîte (aussi appelé boîtage). Pour ces références vous pouvez choisir le conditionnement. Un menu déroulant apparaît (dans la fiche produit ou dans le panier) et il vous suffit de sélectionner la quantité souhaitée. Sans action de votre part, le conditionnement optimal sera proposé automatiquement.
La référence produit Würth se construit de la manière suivante : VVVVAAABBB
VVVV = 4 caractères pour la première partie de la référence (il y a toujours 4 caractères)
AAA = 3 caractères pour les dimensions 1 (aligné à gauche, 3 caractères à la suite sans espace)
BBB = 3 caractères pour les dimensions 2 (aligné à gauche, 3 caractères à la suite sans espace)
Si le chargement de la page vous semble trop long, vous pouvez désactiver l'affichage des prix.

La personnalisation de l'affichage des prix/images est temporaire. Si vous souhaitez modifier durablement les paramètres d'affichage, vous pouvez utiliser le menu « Mon compte » / « Paramètres personnalisés » / « Paramètrage des prix ».
Pour chaque article le champ quantité commandée indique le nombre d’unités comprises dans la commande, le champ quantité livrée indique le nombre d’unités comprises dans la livraison.
Contrairement à l'emballage de vente et à l'emballage extérieur, les coûts de mise au rebut des produits chimiques sont affichés séparément. La ventilation des coûts individuels est disponible dans les informations produit pertinentes et dans le panier d'achat, ainsi que dans nos Conditions de vente.