Visseuse à chargeur ASSY®mat 50 avec HS 16
Visseuse avec chargeur ASSYmat 50
VISSEUSE A CHARGEUR ASSYMAT 50
MASTER
ASSYMAT50-HS16
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Pour les vis 3,5 x 25 - 4,2 x 50 mm
Gain de temps grâce à la bande à 166 ou 125 vis, selon les dimensions.
Avec rallonge, convient également aux vis de plancher.
Attention ! Respecter le diamètre de vis maxi. pour les moteurs !
Fiches de données de sécurité(X)
Tension nominale | 230 V/CA |
Fréquence | 50 Hz |
Classe de protection | Classe de protection II/isolation de protection |
Puissance d'entrée | 750 W |
Puissance débitée | 380 W |
Diamètre de vis | 6 mm |
Poids de la machine | 1,6 kg |
Longueur de câble | 4 m |
CASE-EMPTY-(ASSYMAT50/-S)
Conditionnement
Le conditionnement indique le nombre d’articles qui se trouvent dans une boîte (aussi appelé boîtage). Pour ces références vous pouvez choisir le conditionnement. Un menu déroulant apparaît (dans la fiche produit ou dans le panier) et il vous suffit de sélectionner la quantité souhaitée. Sans action de votre part, le conditionnement optimal sera proposé automatiquement.Construction d'une référence Würth
La référence produit Würth se construit de la manière suivante : VVVVAAABBBVVVV = 4 caractères pour la première partie de la référence (il y a toujours 4 caractères)
AAA = 3 caractères pour les dimensions 1 (aligné à gauche, 3 caractères à la suite sans espace)
BBB = 3 caractères pour les dimensions 2 (aligné à gauche, 3 caractères à la suite sans espace)
Informations sur les prix
Si le chargement de la page vous semble trop long, vous pouvez désactiver l'affichage des prix.La personnalisation de l'affichage des prix/images est temporaire. Si vous souhaitez modifier durablement les paramètres d'affichage, vous pouvez utiliser le menu « Mon compte » / « Paramètres personnalisés » / « Paramètrage des prix ».
Quantité
Pour chaque article le champ quantité commandée indique le nombre d’unités comprises dans la commande, le champ quantité livrée indique le nombre d’unités comprises dans la livraison.Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!