Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels

Visseuse à chocs à batterie Li-Ion 12 V ASS 12-A

Visseuse à chocs Li-Ion 12 V ASS 12-A
VISSEUSE CHOCS LI-ION 12 V ASS 12-A

Art. N° 5700132002

EAN 4062856952762

Prix affichés aux clients après connexion
Prix pour le conditionnement sélectionné
Visseuse à chocs à batterie Li-Ion 12 V ASS 12-A

Art. N° 5700132002
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
Visseuse à chocs sans fil 12 V très légère et disposant d'un couple élevé avec sa conception incroyablement compacte et légère ; idéale pour une utilisation avec de petites vis pour panneaux de particules
  • Conception légère et compacte pour une utilisation sans fatigue

  • Comprend une lumière LED pour un éclairage direct de la zone de travail

  • Contrôle continu de la capacité de la batterie via l'indicateur de charge sur la batterie

  • Compatible avec toutes les machines à batterie Li-Ion 10,8 V et 12 V
Machine livrée dans une malette tissu (uniquement version complète avec 2 batteries et un chargeur) 1 an garantie
Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

Fiche de sécurité

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Vitesse à vide min./max.

0-2600 tr/min

Fréquence de frappe min./max.

0-3100 tr/min

Couple de serrage pour vissage dur max.

105 Nm

Convient pour vis

M4 - M12

Type d'emmanchement

Equerre hexagonale 1/4 pouce

Longueur

137 mm

Largeur

55 mm

Hauteur

178 mm

Poids de la machine avec batterie

0,96 kg

Nombre de batteries

2 PCS

Capacité de la batterie

2 Ah

Visseuse à chocs à batterie Li-Ion 12 V ASS 12-A comprenant:
2 x
Batterie rechargeable Pour machines à batterie Würth Li-ion 12 V

BATTERIE LI-ION 12 V / 2 AH LI

Description:
2 Ah
Batterie Li-Ion 12 V compacte
Quantité: 2 x
1 x
Chargeur 12 V AL 40-LI Pour batterie rechargeable LI 10,8 V et 12 V

CHARGEUR LI-ION 12 V AL 40-LI

Description:
12 V
Quantité: 1 x
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
Articles supplémentaires:
 
Produit
Description
Quantité
Cdt
Prix
/Cdt
Batterie rechargeable Pour machines à batterie Würth Li-ion 12 V

BATTERIE LI-ION 12 V / 4 AH LI

Batterie Li-Ion 12 V compacte