Visseuse à chocs à batterie Li-Ion 18 V ASS 18-1/4" compact M-CUBE
Visseuse à chocs Li-Ion 18 V ASS 18-1/4" compact
VIS. CHOCS ASS 18-1/4" COMPACT SANS BAT.
Art. N° 5701415000
EAN 4061975284822
Prix pour le conditionnement sélectionné
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
- Trois niveaux de vitesse/couple, ainsi que trois autres modes de réglage pour un vissage correct de la fixation et pour assurer une adaptation optimale à une large gamme d'applications
- Triple LED sur le carter d'engrenages pour un éclairage optimal de la zone de travail
- Le moteur sans charbons avec protection contre les surcharges est durable et puissant, et nécessite peu d'entretien
- Travail simple et sans fatigue grâce à sa conception compacte et légère, avec un revêtement caoutchouc sur la poignée
- Aucun effet de recul ou de couple sur le poignet
- Le support rapide intégré pour embouts E 6.3 de ¼" permet de remplacer l'embout rapidement et sans outils
Fiches de données de sécurité(X)
Diamètre de vis maximal recommandé : M16 avec douille six pans ou empreinte TX Pour embouts six pans, jusqu'à M8 (taille 13) maximum
Les visseuses à choc ne sont pas des clés dynamométriques Les fixations nécessitant un serrage spécifique doivent être contrôlées au moyen d'un appareil de mesure du couple dès le serrage effectué avec la visseuse à chocs
Vitesse à vide min./max. | 0-3000 tr/min |
Fréquence de frappe min./max. | 0-4000 tr/min |
Couple de serrage pour vissage dur max. | 295 Nm |
Convient pour vis | M5 - M16 |
Type d'emmanchement | Equerre hexagonale 1/4 pouce |
Longueur | 150 mm |
Largeur | 65 mm |
Hauteur | 250 mm |
Poids de la machine avec batterie | 1,7 kg |
Nombre de batteries | 0 PCS |
Capacité de la batterie | 0 Ah |
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!