Visseuse-perceuse à batterie Li-Ion 12 V ABS 12 compact M-CUBE®
Visseuse-perceuse Li-Ion 12 V ABS 12 compact
LOT VIS. LI-ION 12V ABS12 COMPACT - 5PCS
Art. N° 5701101922
EAN 4099618240690
Prix pour le conditionnement sélectionné
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
- Conception légère et compacte pour une utilisation sans fatigue
- Surveillance continue et arrêt anticipé du moteur en cas de blocage, surcharge et surchauffe
- Serrage sans jeu des outils à l'aide du mandrin de serrage avec cliquet et fonction de verrouillage, adapté aux mèches avec queue de 0,8 à 13 mm
- Comprend une lumière LED pour un éclairage direct de la zone de travail
Fiches de données de sécurité(X)
Tension nominale | 12 V/DC |
Vitesse à vide 1-2 min./max. | 0-400 / 0-1500 tr/min |
Couple de serrage vissage dur/tendre max. | 32 / 19 Nm |
Ouverture du mandrin min./max. | 0,8-10 mm |
Nombre de batteries | 2 PCS |
Capacité de la batterie | 2 Ah |
Diamètre de perçage acier max. | 10 mm |
Diamètre de vis max. | 6 mm |
Longueur | 177 mm |
Hauteur | 215 mm |
Poids de la machine avec batterie | 1,21 kg |
VISSEUSE ABS 12 COMPACT SANS BAT.
ALVEOLE COFFRET VISS. ABS/AS 12 COMPACT
VVVV = 4 caractères pour la première partie de la référence (il y a toujours 4 caractères)
AAA = 3 caractères pour les dimensions 1 (aligné à gauche, 3 caractères à la suite sans espace)
BBB = 3 caractères pour les dimensions 2 (aligné à gauche, 3 caractères à la suite sans espace)
La personnalisation de l'affichage des prix/images est temporaire. Si vous souhaitez modifier durablement les paramètres d'affichage, vous pouvez utiliser le menu « Mon compte » / « Paramètres personnalisés » / « Paramètrage des prix ».
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!