Visseuse-perceuse à batterie Li-Ion 18 V ABS 18 power M-CUBE
®
VISSEUSE-PERCEUSE LI-ION 18V ABS18 POWER
Art. N° 5701404009
EAN 4099618732065
Prix pour le conditionnement sélectionné
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
- Surveillance continue et arrêt anticipé du moteur en cas de blocage, surcharge et surchauffe
- Moteur EC sans charbons efficace nécessitant peu d'entretien avec longévité élevée
- Avec lumière LED pour un éclairage direct de la zone de travail
- La conception robuste garantit que tous les composants sont conçus pour une utilisation intensive sur les chantiers de construction et qu'ils peuvent résister à une chute depuis des hauteurs de travail normales
- Mandrin métallique de 13 mm avec mors de serrage en carbure brasé pour une durée de vie maximale et une usure minimale Les mors de serrage ultra-résistants maintiennent fermement la queue du foret
- Interrupteur avec commande électronique pour un travail précis et confortable
Fiches de données de sécurité(X)
Tension nominale | 18 V/DC |
Vitesse à vide 1-2 min./max. | 0-550 / 0-2000 tr/min |
Couple de serrage vissage dur/tendre max. | 140 / 60 Nm |
Ouverture du mandrin min./max. | 1,5-13 mm |
Emmanchement du mandrin | 1/2pouce x 20 UNF |
Nombre de batteries | 2 PCS |
Capacité de la batterie | 5 Ah |
Diamètre de perçage acier max. | 13 mm |
Diamètre de perçage aluminium max. | 13 mm |
Diamètre de perçage max. recommandé dans le métal | 13 mm |
Diamètre de vis max. | 12 mm |
Longueur | 205 mm |
Hauteur | 260 mm |
Poids de la machine avec batterie | 2,2 kg |
®
comprenant:
SUPPORT AIMANT EMBOUTS VISSEUSSES ABS
ALVEOLE COFFRET VISSEUSE ABS 18 POWER