Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Visseuse-perceuse à batterie Li-Ion 18 V -ABS 18 subcompact M-CUBE® - VISS.-PERC. LI-ION 18V ABS 18 SUBCOMPACT
Visseuse-perceuse à batterie Li-Ion 18 V -ABS 18 subcompact M-CUBE® - VISS.-PERC. LI-ION 18V ABS 18 SUBCOMPACT

Cliquez pour ouvrir l'image à 360°

Visseuse-perceuse à batterie Li-Ion 18 V -ABS 18 subcompact M-CUBE® - VISS.-PERC. LI-ION 18V ABS 18 SUBCOMPACT Visseuse-perceuse à batterie Li-Ion 18 V -ABS 18 subcompact M-CUBE® - VISS.-PERC. LI-ION 18V ABS 18 SUBCOMPACT Visseuse-perceuse à batterie Li-Ion 18 V -ABS 18 subcompact M-CUBE® - VISS.-PERC. LI-ION 18V ABS 18 SUBCOMPACT Visseuse-perceuse à batterie Li-Ion 18 V -ABS 18 subcompact M-CUBE® - VISS.-PERC. LI-ION 18V ABS 18 SUBCOMPACT Visseuse-perceuse à batterie Li-Ion 18 V -ABS 18 subcompact M-CUBE® - VISS.-PERC. LI-ION 18V ABS 18 SUBCOMPACT Visseuse-perceuse à batterie Li-Ion 18 V -ABS 18 subcompact M-CUBE® - VISS.-PERC. LI-ION 18V ABS 18 SUBCOMPACT Visseuse-perceuse à batterie Li-Ion 18 V -ABS 18 subcompact M-CUBE® - VISS.-PERC. LI-ION 18V ABS 18 SUBCOMPACT Visseuse-perceuse à batterie Li-Ion 18 V -ABS 18 subcompact M-CUBE® - VISS.-PERC. LI-ION 18V ABS 18 SUBCOMPACT Visseuse-perceuse à batterie Li-Ion 18 V -ABS 18 subcompact M-CUBE® - VISS.-PERC. LI-ION 18V ABS 18 SUBCOMPACT Visseuse-perceuse à batterie Li-Ion 18 V -ABS 18 subcompact M-CUBE® - VISS.-PERC. LI-ION 18V ABS 18 SUBCOMPACT Visseuse-perceuse à batterie Li-Ion 18 V -ABS 18 subcompact M-CUBE® - VISS.-PERC. LI-ION 18V ABS 18 SUBCOMPACT Visseuse-perceuse à batterie Li-Ion 18 V -ABS 18 subcompact M-CUBE® - VISS.-PERC. LI-ION 18V ABS 18 SUBCOMPACT Visseuse-perceuse à batterie Li-Ion 18 V -ABS 18 subcompact M-CUBE® - VISS.-PERC. LI-ION 18V ABS 18 SUBCOMPACT Visseuse-perceuse à batterie Li-Ion 18 V -ABS 18 subcompact M-CUBE® - VISS.-PERC. LI-ION 18V ABS 18 SUBCOMPACT Visseuse-perceuse à batterie Li-Ion 18 V -ABS 18 subcompact M-CUBE® - VISS.-PERC. LI-ION 18V ABS 18 SUBCOMPACT Visseuse-perceuse à batterie Li-Ion 18 V -ABS 18 subcompact M-CUBE® - VISS.-PERC. LI-ION 18V ABS 18 SUBCOMPACT Visseuse-perceuse à batterie Li-Ion 18 V -ABS 18 subcompact M-CUBE® - VISS.-PERC. LI-ION 18V ABS 18 SUBCOMPACT Visseuse-perceuse à batterie Li-Ion 18 V -ABS 18 subcompact M-CUBE® - VISS.-PERC. LI-ION 18V ABS 18 SUBCOMPACT
Vidéos sur les produits sur youtube

Lors de l'affichage et du visionnage de vidéos intégrées sur http://eshop.wurth.fr, le fournisseur youtube peut enregistrer les pages auxquelles vous accédez et analyser vos habitudes de navigation. Si vous activez le contenu, c'est-à-dire que vous acceptez de l'afficher et de le lire, un cookie sera placé sur votre ordinateur pour enregistrer le fait que vous avez donné votre consentement avec votre navigateur. Ce cookie n'enregistre aucune donnée personnelle.

Pour plus d'informations, veuillez consulter notre politique de confidentialité et notre page sur les cookies.

Vous pouvez également utiliser ce lien pour visionner la vidéo sur la plateforme du fournisseur : https://youtu.be/evCE_Mfiz5s

Vidéos sur les produits sur youtube

Lors de l'affichage et du visionnage de vidéos intégrées sur http://eshop.wurth.fr, le fournisseur youtube peut enregistrer les pages auxquelles vous accédez et analyser vos habitudes de navigation. Si vous activez le contenu, c'est-à-dire que vous acceptez de l'afficher et de le lire, un cookie sera placé sur votre ordinateur pour enregistrer le fait que vous avez donné votre consentement avec votre navigateur. Ce cookie n'enregistre aucune donnée personnelle.

Pour plus d'informations, veuillez consulter notre politique de confidentialité et notre page sur les cookies.

Vous pouvez également utiliser ce lien pour visionner la vidéo sur la plateforme du fournisseur : https://youtu.be/oKRl0lLNp30

Visseuse-perceuse à batterie Li-Ion 18 V -ABS 18 subcompact M-CUBE® - VISS.-PERC. LI-ION 18V ABS 18 SUBCOMPACT - 1
Visseuse-perceuse à batterie Li-Ion 18 V -ABS 18 subcompact M-CUBE® - VISS.-PERC. LI-ION 18V ABS 18 SUBCOMPACT - 2
Visseuse-perceuse à batterie Li-Ion 18 V -ABS 18 subcompact M-CUBE® - VISS.-PERC. LI-ION 18V ABS 18 SUBCOMPACT - 3
Visseuse-perceuse à batterie Li-Ion 18 V -ABS 18 subcompact M-CUBE® - VISS.-PERC. LI-ION 18V ABS 18 SUBCOMPACT - 4
Visseuse-perceuse à batterie Li-Ion 18 V -ABS 18 subcompact M-CUBE® - VISS.-PERC. LI-ION 18V ABS 18 SUBCOMPACT - 5
Visseuse-perceuse à batterie Li-Ion 18 V -ABS 18 subcompact M-CUBE® - VISS.-PERC. LI-ION 18V ABS 18 SUBCOMPACT - 6
Visseuse-perceuse à batterie Li-Ion 18 V -ABS 18 subcompact M-CUBE® - VISS.-PERC. LI-ION 18V ABS 18 SUBCOMPACT - 7
Visseuse-perceuse à batterie Li-Ion 18 V -ABS 18 subcompact M-CUBE® - VISS.-PERC. LI-ION 18V ABS 18 SUBCOMPACT - 8
Visseuse-perceuse à batterie Li-Ion 18 V -ABS 18 subcompact M-CUBE® - VISS.-PERC. LI-ION 18V ABS 18 SUBCOMPACT - 9
Visseuse-perceuse à batterie Li-Ion 18 V -ABS 18 subcompact M-CUBE® - VISS.-PERC. LI-ION 18V ABS 18 SUBCOMPACT - 10
Visseuse-perceuse à batterie Li-Ion 18 V -ABS 18 subcompact M-CUBE® - VISS.-PERC. LI-ION 18V ABS 18 SUBCOMPACT - 11
Visseuse-perceuse à batterie Li-Ion 18 V -ABS 18 subcompact M-CUBE® - VISS.-PERC. LI-ION 18V ABS 18 SUBCOMPACT - 12
Visseuse-perceuse à batterie Li-Ion 18 V -ABS 18 subcompact M-CUBE® - VISS.-PERC. LI-ION 18V ABS 18 SUBCOMPACT - 13
Visseuse-perceuse à batterie Li-Ion 18 V -ABS 18 subcompact M-CUBE® - VISS.-PERC. LI-ION 18V ABS 18 SUBCOMPACT - 14
Visseuse-perceuse à batterie Li-Ion 18 V -ABS 18 subcompact M-CUBE® - VISS.-PERC. LI-ION 18V ABS 18 SUBCOMPACT - 15
Visseuse-perceuse à batterie Li-Ion 18 V -ABS 18 subcompact M-CUBE® - VISS.-PERC. LI-ION 18V ABS 18 SUBCOMPACT - 16
Visseuse-perceuse à batterie Li-Ion 18 V -ABS 18 subcompact M-CUBE® - VISS.-PERC. LI-ION 18V ABS 18 SUBCOMPACT - 17
Visseuse-perceuse à batterie Li-Ion 18 V -ABS 18 subcompact M-CUBE® - VISS.-PERC. LI-ION 18V ABS 18 SUBCOMPACT - 18
Visseuse-perceuse à batterie Li-Ion 18 V -ABS 18 subcompact M-CUBE® - VISS.-PERC. LI-ION 18V ABS 18 SUBCOMPACT - 19
Visseuse-perceuse à batterie Li-Ion 18 V -ABS 18 subcompact M-CUBE® - VISS.-PERC. LI-ION 18V ABS 18 SUBCOMPACT - 20

Visseuse-perceuse à batterie Li-Ion 18 V -ABS 18 subcompact M-CUBE®

VISS.-PERC. LI-ION 18V ABS 18 SUBCOMPACT

Art. N° 5701426002

EAN 4099618054228

Prix affichés aux clients après connexion
Prix pour le conditionnement sélectionné
Visseuse-perceuse à batterie Li-Ion 18 V -ABS 18 subcompact M-CUBE®

Art. N° 5701426002
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
Visseuse-perceuse sans fil très compacte et puissante avec un système d'emmanchement rapide M-CLICK pour les travaux de vissage et de perçage légers et moyens
  • Emmanchement M-CLICK Würth pour changer rapidement les accessoires de perçage et les douilles sur les systèmes M-CLICK et M-CLICK+ sans outils, garantissant flexibilité et polyvalence

  • L'emmanchement six pans de ¼" permet l'insertion d'embouts C 6.3 et E 6.3 sans autre accessoire

  • Aucun signe de fatigue lors de l'utilisation grâce à une conception légère et compacte

  • Des fixations à gauche et à droite de la base de la machine permettent la mise en place d'un crochet de ceinture ou des porte-embouts

  • Moteur efficace et sans charbons avec fonction de protection contre les surcharges

  • Comprend une lumière LED pour un éclairage direct de la zone de travail
Domaine d'application
1 an garantie
Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Tension nominale

18 V/DC

Vitesse à vide 1-2 min./max.

0-450 / 0-1700 tr/min

Couple de serrage vissage dur/tendre max.

50 / 25 Nm

Ouverture du mandrin min./max.

1,5-13 mm

Emmanchement du mandrin

M-CLICK

Nombre de batteries

2 PCS

Capacité de la batterie

2 Ah

Diamètre de perçage acier max.

13 mm

Diamètre de vis max.

8 mm

Longueur

124 mm

Hauteur

200 mm

Poids de la machine avec batterie

1,1 kg

Visseuse-perceuse à batterie Li-Ion 18 V -ABS 18 subcompact M-CUBE® comprenant:
1 x
Système de rangement à compartiments 8.4.2

COFFRET ORSY VIDE OPAQUE 8.4.2

Description:
ABS 500 x 380 x 140 mm
Idéal pour le stockage flexible des pièces, outils électriques et outils de petite taille utilisés avec des consommables
Quantité: 1 x
2 x
Batterie Li-ion 18 V M-CUBE®

BATTERIE LI-ION 18 V / 2 AH M-CUBE

Description:
2 Ah
Batterie Li-ion 18 V compacte, puissante et durable pour une utilisation professionnelle et universelle avec les nouvelles machines à batterie WÜRTH
Quantité: 2 x
1 x
Chargeur ALG 18 M-CUBE ALG 18 Volt M-CUBE

CHARGEUR ALG 18/4 BASIC M-CUBE

Description:
18 V/DC Courant de charge max.: 4 A
Le chargeur ALG 18 V M-CUBE® est spécialement conçu pour les batteries18 V M-CUBE® et il offre des performances fiables à une tension d'entrée de 220 à 240 V CA
Quantité: 1 x
1 x
Mandrin autoserrant métallique M-CLICK

MANDRIN AUTOSERRANT 1-13 MM M-CLICK

Description:
1-13 mm
Mandrin à serrage rapide avec système de changement rapide M-CLICK pour une utilisation flexible avec les visseuse-perceuses équipées d'un emmanchement M-CLICK
Quantité: 1 x
1 x
Alvéole coffret pour outils électriques MASTER/M-CUBE

ALVEOLE COFFRET VISSEUSE ABS18SUBCOMPACT

Description:
Convient aux mallettes de transport: Système de rangement à compartiments 8.4.2
L'insert idéal pour ranger votre outil électrique Würth MASTER ou M-CUBE en toute sécurité.
Quantité: 1 x
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
Carré porte-douilles M-CLICK

PORTE-DOUILLES CARRE 1/4 M-CLICK

Permet d'utiliser les douilles sur des visseuses-perceuses avec emmanchement M-CLICK/M-CLICK+
x 1 pcs
Carré porte-douilles M-CLICK

PORTE-DOUILLES CARRE 3/8 M-CLICK+

Permet d'utiliser les douilles sur des visseuses-perceuses avec emmanchement M-CLICK/M-CLICK+
x 1 pcs
Carré porte-douilles M-CLICK

PORTE-DOUILLES CARRE 1/2 M-CLICK+

Permet d'utiliser les douilles sur des visseuses-perceuses avec emmanchement M-CLICK/M-CLICK+
x 1 pcs
Batterie Li-Ion 18 V / 5 Ah W-CT M-CUBE®

BATTERIE LI-ION 18 V / 5 AH W-CT M-CUBE

La batterie rechargeable Li-Ion 18 V compacte, puissante et durable est idéale pour une utilisation professionnelle et universelle
x 1 pcs
Chargeur ALG 18 M-CUBE

CHARGEUR LI-ION 18V / 8A ALG 18/8 M-CUBE

Le chargeur ALG 18 V M-CUBE® est spécialement conçu pour les batteries18 V M-CUBE® et il offre des performances fiables à une tension d'entrée de 220 à 240 V CA
x 1 pcs
Chargeur ALG 18 M-CUBE

CHARGEUR LI-ION 18V/12A ALG 18/12 M-CUBE

Le chargeur ALG 18 V M-CUBE® est spécialement conçu pour les batteries18 V M-CUBE® et il offre des performances fiables à une tension d'entrée de 220 à 240 V CA
x 1 pcs
Adaptateur scies cloches métal + foret de centrage M-CLICK+

ADAPT SCIES CLOCHES M-CLICK+

Adaptateur à changement rapide pour scies-cloches avec système de changement rapide M-CLICK+ pour une utilisation flexible avec les visseuse-perceuses équipées d'un emmanchement M-CLICK ou M-CLICK+
x 1 pcs
Mandrin autoserrant métallique M-CLICK

MANDRIN AUTOSERRANT 1-13 MM M-CLICK

Mandrin à serrage rapide avec système de changement rapide M-CLICK pour une utilisation flexible avec les visseuse-perceuses équipées d'un emmanchement M-CLICK
x 1 pcs
Adaptateur mandrin et porte-embouts 90°

ADAPT 90° MANDRIN-PORTE EMB M-CLICK+

Adaptateur coudé à 90° avec système de changement rapide M-CLICK+ pour une utilisation flexible avec les visseuse-perceuses équipées d'un emmanchement M-CLICK ou M-CLICK+
x 1 pcs
Porte-embouts désaxé six pans 1/4

PORTE-EMBOUTS 6 PANS 1/4 DESAXE M-CLICK

Porte-embouts avec angle étroit et système de changement rapide M-CLICK pour les visseuse-perceuses équipées d'un emmanchement M-CLICK
x 1 pcs
Support magnétique embouts pour visseuses-perceuses sans fil M-CUBE®

SUPPORT AIMANT EMBOUTS VISSEUSSES ABS

Support de fixation aimanté compact des embouts pour les visseuses-perceuses sans fil M-CUBE®, pour un rangement sûr et pratique des embouts
x 1 pcs
Porte-embouts six pans ¼ M-CLICK

PORTE-EMBOUTS 6 PANS 1/4 M-CLICK

Porte-embout magnétique avec système de changement rapide M-CLICK pour une utilisation flexible avec les visseuse-perceuses équipées d'un emmanchement M-CLICK
x 1 pcs
Coffret dembouts de vissage RW, PH, PZ et TX, taille 3 33 pièces

BITBOX-PH/PZ/TX/HEX/RW/PLAT-33PCS

Assortiment complet comprenant des embouts RW, PH, PZ, TX, six pans mâle et à fente dans des barrettes d'embouts amovibles et un porte-embout.
Assortiment de tarauds combinés Embout HSS SMART STEP, 6 pièces

COFFRET FORET TAR. SMART-STEP (M3-M10)

Taraud combiné HSS court avec technologie SMART STEP unique assurant un perçage, un taraudage et un fraisage/ébavurage extrêmement précis, en une seule opération. Disponible dans le coffret ORSY®.
x 1 pcs
Coffret de forets métal étagés HSS SMART STEP Deepcut 3 pièces

COFFRET-FOR ETAGE-SMARTSTEP-DEEPCUT 4-20

Le foret étagé multi-fonction avec revêtement AlCrN et la technologie SMART STEP exclusive pour une utilisation flexible et de haute précision dans la tôle permet également de percer désormais des pièces plus épaisses en acier classique jusqu'à une résistance de 1300 N/mm², en fonte, aluminium, laiton, bronze, plexiglas, plastique et en bois. Disponible dans le coffret ORSY®.
x 1 pcs
Raccord

CLIP CEINTURE VISSEUSES ABS 18 M-CUBE