Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Visseuse sur batterie AS 12 COMPACT M-CUBE - LOT VIS LI-ION12V AS12-1/4" COMPACT-6PCS Visseuse sur batterie AS 12 COMPACT M-CUBE - LOT VIS LI-ION12V AS12-1/4" COMPACT-6PCS Visseuse sur batterie AS 12 COMPACT M-CUBE - LOT VIS LI-ION12V AS12-1/4" COMPACT-6PCS Visseuse sur batterie AS 12 COMPACT M-CUBE - LOT VIS LI-ION12V AS12-1/4" COMPACT-6PCS
Vidéos sur les produits sur youtube

Lors de l'affichage et du visionnage de vidéos intégrées sur http://eshop.wurth.fr, le fournisseur youtube peut enregistrer les pages auxquelles vous accédez et analyser vos habitudes de navigation. Si vous activez le contenu, c'est-à-dire que vous acceptez de l'afficher et de le lire, un cookie sera placé sur votre ordinateur pour enregistrer le fait que vous avez donné votre consentement avec votre navigateur. Ce cookie n'enregistre aucune donnée personnelle.

Pour plus d'informations, veuillez consulter notre politique de confidentialité et notre page sur les cookies.

Vous pouvez également utiliser ce lien pour visionner la vidéo sur la plateforme du fournisseur : https://youtu.be/evCE_Mfiz5s

Vidéos sur les produits sur youtube

Lors de l'affichage et du visionnage de vidéos intégrées sur http://eshop.wurth.fr, le fournisseur youtube peut enregistrer les pages auxquelles vous accédez et analyser vos habitudes de navigation. Si vous activez le contenu, c'est-à-dire que vous acceptez de l'afficher et de le lire, un cookie sera placé sur votre ordinateur pour enregistrer le fait que vous avez donné votre consentement avec votre navigateur. Ce cookie n'enregistre aucune donnée personnelle.

Pour plus d'informations, veuillez consulter notre politique de confidentialité et notre page sur les cookies.

Vous pouvez également utiliser ce lien pour visionner la vidéo sur la plateforme du fournisseur : https://youtu.be/eh3BH_5pxo8

Visseuse sur batterie AS 12 COMPACT M-CUBE - LOT VIS LI-ION12V AS12-1/4" COMPACT-6PCS - 1
Visseuse sur batterie AS 12 COMPACT M-CUBE - LOT VIS LI-ION12V AS12-1/4" COMPACT-6PCS - 2
Visseuse sur batterie AS 12 COMPACT M-CUBE - LOT VIS LI-ION12V AS12-1/4" COMPACT-6PCS - 3
Visseuse sur batterie AS 12 COMPACT M-CUBE - LOT VIS LI-ION12V AS12-1/4" COMPACT-6PCS - 4

Visseuse sur batterie AS 12 COMPACT M-CUBE

Visseuse-perceuse Li-Ion 12 V AS 12-1/4" compact
LOT VIS LI-ION12V AS12-1/4" COMPACT-6PCS

Art. N° 5701104922

EAN 4099618240706

Prix affichés aux clients après connexion
Prix pour le conditionnement sélectionné
Visseuse sur batterie AS 12 COMPACT M-CUBE

Art. N° 5701104922

Prix affichés aux clients après connexion
Prix pour le conditionnement sélectionné
Quantité
Cdt
x 1 pcs

Informations sur le Click & Collect
Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !

Visseuse sur batterie extrêmement compacte et puissante pour les applications générales de perçage et de vissage
  • Travail pratique et sans fatigue, même pour les applications en hauteur ou en espace confiné

  • Conception compacte, légère et ergonomique. Poignée fine et maintien sûr grâce au système coulissant de la batterie

  • Contrôle continu du moteur grâce à la fonction de protection électronique qui coupe rapidement la machine en cas de blocage, de surcharge et de surchauffe

  • Le porte-outil à changement rapide intégré pour embouts ¼ pouce E 6.3 permet un changement d'embout rapide et sans outil

  • L'éclairage LED sur le bloc batterie garantit une zone de travail bien éclairée
1 an garantie
Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Tension nominale

12 V/DC

Vitesse à vide 1-2 min./max.

0-400 / 0-1500 tr/min

Couple de serrage vissage dur/tendre max.

32 / 19 Nm

Type d'emmanchement

Equerre hexagonale 1/4 pouce

Poids de la machine avec batterie

1,09 kg

Nombre de batteries

2 PCS

Capacité de la batterie

2 Ah

Visseuse sur batterie AS 12 COMPACT M-CUBE comprenant:
1 x
Système de rangement 4.4.2

COFFRET ORSY VIDE OPAQUE 4.4.2

Description:
370 x 278 x 140 mm
Idéal pour le stockage flexible des pièces, machines et outils de petite taille utilisés avec des consommables
Quantité: 1 x
1 x
Visseuse sur batterie AS 12 COMPACT M-CUBE

VISS. AS 12-1/4 COMPACT SANS BAT.

Description: Visseuse sur batterie extrêmement compacte et puissante pour les applications générales de perçage et de vissage
Quantité: 1 x
2 x
Batterie Li-Ion 12 V M-CUBE®

BATTERIE LI-ION 12 V / 2 AH M-CUBE

Description:
2 Ah
Batterie Li-ion 12 volts compacte, puissante et durable pour une utilisation professionnelle et universelle avec les nouvelles machines Würth
Quantité: 2 x
1 x
Chargeur Li-Ion 12 V

CHARGEUR ALG 12/2 BASIC M-CUBE

Description: Convient aux batteries rechargeables Li-ion 12 V BASIC M-CUBE
Quantité: 1 x
1 x
Alvéole coffret pour outils électriques MASTER/M-CUBE

ALVEOLE COFFRET VISS. ABS/AS 12 COMPACT

Description: L'insert idéal pour ranger votre outil électrique Würth MASTER ou M-CUBE en toute sécurité.
Quantité: 1 x
Le conditionnement indique le nombre d’articles qui se trouvent dans une boîte (aussi appelé boîtage). Pour ces références vous pouvez choisir le conditionnement. Un menu déroulant apparaît (dans la fiche produit ou dans le panier) et il vous suffit de sélectionner la quantité souhaitée. Sans action de votre part, le conditionnement optimal sera proposé automatiquement.
La référence produit Würth se construit de la manière suivante : VVVVAAABBB
VVVV = 4 caractères pour la première partie de la référence (il y a toujours 4 caractères)
AAA = 3 caractères pour les dimensions 1 (aligné à gauche, 3 caractères à la suite sans espace)
BBB = 3 caractères pour les dimensions 2 (aligné à gauche, 3 caractères à la suite sans espace)
Si le chargement de la page vous semble trop long, vous pouvez désactiver l'affichage des prix.

La personnalisation de l'affichage des prix/images est temporaire. Si vous souhaitez modifier durablement les paramètres d'affichage, vous pouvez utiliser le menu « Mon compte » / « Paramètres personnalisés » / « Paramètrage des prix ».
Pour chaque article le champ quantité commandée indique le nombre d’unités comprises dans la commande, le champ quantité livrée indique le nombre d’unités comprises dans la livraison.
Contrairement à l'emballage de vente et à l'emballage extérieur, les coûts de mise au rebut des produits chimiques sont affichés séparément. La ventilation des coûts individuels est disponible dans les informations produit pertinentes et dans le panier d'achat, ainsi que dans nos Conditions de vente.
Articles supplémentaires:
 
Produit
Description
Quantité
Cdt
Prix
/Cdt
Foret multi-matériaux MFD-S à queue hexagonale 1/4 pouce

DRL-GENPURP-MFDS-HEX-E-D6-L100-WL54MM

Le foret multi-matériaux MFD-S est capable de percer pratiquement tous les matériaux.
x 2 pcs
Lunettes de protection Cetus®X-treme

SAFEGOGL-(CETUS-X-TREME)-CLEAR

Une protection maximale associée à une conception classique
x 1 pcs
Le conditionnement indique le nombre d’articles qui se trouvent dans une boîte (aussi appelé boîtage). Pour ces références vous pouvez choisir le conditionnement. Un menu déroulant apparaît (dans la fiche produit ou dans le panier) et il vous suffit de sélectionner la quantité souhaitée. Sans action de votre part, le conditionnement optimal sera proposé automatiquement.
La référence produit Würth se construit de la manière suivante : VVVVAAABBB
VVVV = 4 caractères pour la première partie de la référence (il y a toujours 4 caractères)
AAA = 3 caractères pour les dimensions 1 (aligné à gauche, 3 caractères à la suite sans espace)
BBB = 3 caractères pour les dimensions 2 (aligné à gauche, 3 caractères à la suite sans espace)
Si le chargement de la page vous semble trop long, vous pouvez désactiver l'affichage des prix.

La personnalisation de l'affichage des prix/images est temporaire. Si vous souhaitez modifier durablement les paramètres d'affichage, vous pouvez utiliser le menu « Mon compte » / « Paramètres personnalisés » / « Paramètrage des prix ».
Pour chaque article le champ quantité commandée indique le nombre d’unités comprises dans la commande, le champ quantité livrée indique le nombre d’unités comprises dans la livraison.
Contrairement à l'emballage de vente et à l'emballage extérieur, les coûts de mise au rebut des produits chimiques sont affichés séparément. La ventilation des coûts individuels est disponible dans les informations produit pertinentes et dans le panier d'achat, ainsi que dans nos Conditions de vente.

Art. N°
N° de référence client

Matières dangereuses

Informations produit

 Fiches de données de sécurité()

 Fiches de données de sécurité ()

Données CAD  | 

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Données techniques