W-SL éclisse 50
Eclisse 50 W-SL
ECLISSE W-SL 50 0,40M GAC E-03-20-08-01
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Fiches de données de sécurité(X)
![]() | |
Longueur (L) | 400 mm |
Largeur (B) | 80 mm |
Épaisseur (t) | 16 mm |
Diamètre de l'alésage (RL) | 18,3 mm |
Distance 1 (A) | 25 mm |
Entraxe (LA) | 50 mm |
Matière | Acier |
Finition | Lot galvanisé à chaud |
Poids du produit (par pièce) | 3800 g |