Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels

Würth BOXMASTER

BOXMASTER TROLLEY 2 TIROIRS-571X480X915

Art. N° 0715930950

EAN 4068362353451

Prix affichés aux clients après connexion
Prix pour le conditionnement sélectionné
Würth BOXMASTER

Art. N° 0715930950

Prix affichés aux clients après connexion
Prix pour le conditionnement sélectionné
Quantité
Cdt
x 1 pcs

Informations sur le Click & Collect
Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !

Mallette à outils robuste offrant une conception innovante et modulaire et une manipulation intuitive, idéale pour les professionnels qui recherchent efficacité et ordre

La Würth BOXMASTER se compose de trois parties empilables :



Petite boîte à outils


  • Dimensions (externes) : 570x411x167 mm

  • Poids : 3,83 kg

  • Capacité de charge maximale : 22,7 kg

  • Propriétés : Mécanisme d'empilage, poignée avant pliable robuste, système de fermeture avec poignée métallique, verrouillable avec cadenas possible, coulisse pour accessoires


Boîte à outils à 2 tiroirs


  • Dimensions (externes) : 570x399x375 mm

  • Poids : 9,58 kg

  • Capacité de charge maximale : 31,75 kg

  • Mesures internes du tiroir supérieur : 384,3 x 265,9 x 78,2 mm (8 l)

  • Mesures internes du tiroir inférieur : 379 x 263,8 x 172 mm (17 l)

  • Capacité de charge par tiroir 16 kg (rails de coulisse à billes à sortie)

  • Propriétés : mécanisme d'empilage, 2 tiroirs avec verrouillage automatique, barre de sécurité pour la fixation, verrouillable par cadenas, tiroir supérieur avec 2 séparateurs amovibles longs et 6 séparateurs courts, rail d'accessoires


Boîte à outils à roulettes


  • Dimensions (externes) : 576x480x652 mm

  • Poids : 9,92 kg

  • Capacité de charge maximale : 68,0 kg

  • Propriétés : poignée métallique télescopique réglable en hauteur, peut être retirée pour économiser de l'espace pendant le stockage et le transport, robuste, roues de diamètre de 20 cm avec roulements à billes sur axe en acier, système de fermeture avec poignée métallique, verrouillable avec cadenas possible, coulisse pour accessoires, plateau pour petites pièces
Indication

Les outils et les accessoires illustrés ne sont pas inclus dans le contenu de la livraison.


La boîte à outils BOXMASTER à 2 tiroirs n'a pas de certification IP65 et n'est donc pas protégée contre la poussière et les jets d'eau.

Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Domaine d'applicationIdéale pour les artisans, les mécaniciens et tous ceux qui ont besoin de transporter des outils et des petites pièces de manière sûre et organisée.

Longueur x largeur x hauteur

571 x 480 x 915 mm

Couleur

Noir

Matière

HIPP - High-Impact Polypropylene

Accessoire supplémentaire:
 
Produit
Description
Quantité
Cdt
Prix
/Cdt
Ensemble de deux boîtes de rangement pour Würth BOXMASTER

BOITE POUR BOXMASTER-320X127X101MM-2PCS

Ensemble composé de deux boîtes de rangement spécialement conçues pour le système Würth BOXMASTER. Elles s'attachent directement à la coulisse pour accessoires et offrent une flexibilité d'utilisation flexible grâce à des séparateurs, pour une efficacité et une organisation optimales
x 1 pcs
La grande boîte à outils Würth BOXMASTER est un modèle spacieux, modulaire et empilable du système BOXMASTER.

CAISSE A OUTILS BOXMASTER 570X411X299 MM

Boîte à outils spacieuse et empilable, offrant une grande résistance, équipée d'une poignée en aluminium et de poignées latérales pour une manipulation aisée. Entièrement compatible avec les autres modules Würth BOXMASTER, ce système de stockage professionnel constitue une solution personnalisable et empilable.
x 1 pcs
La petite boîte à outils Würth BOXMASTER est un modèle compact, modulaire et empilable du système BOXMASTER.

CAISSE A OUTILS BOXMASTER 570X411X167 MM

Boîte à outils compacte et robuste, dotée d'une poignée avant pliable pour un accès rapide aux outils et accessoires les plus couramment utilisés. Entièrement compatible avec les autres modules Würth BOXMASTER, ce système de stockage professionnel constitue une solution personnalisable et empilable.
x 1 pcs
Le conditionnement indique le nombre d’articles qui se trouvent dans une boîte (aussi appelé boîtage). Pour ces références vous pouvez choisir le conditionnement. Un menu déroulant apparaît (dans la fiche produit ou dans le panier) et il vous suffit de sélectionner la quantité souhaitée. Sans action de votre part, le conditionnement optimal sera proposé automatiquement.
La référence produit Würth se construit de la manière suivante : VVVVAAABBB
VVVV = 4 caractères pour la première partie de la référence (il y a toujours 4 caractères)
AAA = 3 caractères pour les dimensions 1 (aligné à gauche, 3 caractères à la suite sans espace)
BBB = 3 caractères pour les dimensions 2 (aligné à gauche, 3 caractères à la suite sans espace)
Si le chargement de la page vous semble trop long, vous pouvez désactiver l'affichage des prix.

La personnalisation de l'affichage des prix/images est temporaire. Si vous souhaitez modifier durablement les paramètres d'affichage, vous pouvez utiliser le menu « Mon compte » / « Paramètres personnalisés » / « Paramètrage des prix ».
Pour chaque article le champ quantité commandée indique le nombre d’unités comprises dans la commande, le champ quantité livrée indique le nombre d’unités comprises dans la livraison.
Contrairement à l'emballage de vente et à l'emballage extérieur, les coûts de mise au rebut des produits chimiques sont affichés séparément. La ventilation des coûts individuels est disponible dans les informations produit pertinentes et dans le panier d'achat, ainsi que dans nos Conditions de vente.