Zinc Spray Perfect
ZINC SPRAY CLAIR PERFECT - 400 ML
Prix pour le conditionnement sélectionné
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Couche très épaisse dès la première passe
- Niveau de sécurité élevé grâce à une protection optimale contre les intempéries
- Temps écoulé minimal, car une seule opération est requise
- Bonne couverture
Utilisation polyvalente avec la tête de pulvérisation réglable
Les réparations mineures et sur de grandes surfaces peuvent être effectuées rapidement et en toute fiabilité avec la tête de pulvérisation variable.
Évite les coulures
Niveau élevé de résistance à l'usure
Protection anticorrosion testée conformément à la norme DIN
- Zinc Spray Perfect clair : 250 heures
- Zinc Spray Perfect : 500 heures
- Peut être utilisé pour les réparations conformément à la norme DIN EN ISO 1461
Convient au soudage par points
Les produits Zinc Spray Perfect et Zinc Spray Perfect clair contiennent du zinc et, par conséquent, assurent une protection cathodique optimale contre la corrosion. Si la surface est endommagée, le revêtement en zinc se sacrifie (anode sacrificielle), protégeant ainsi le métal contre la rouille. Les produits restants protègent toute la surface contre la rouille. Si la surface est endommagée, le métal n'est plus protégé.
Ne convient pas comme primaire d'accroche pour le PU, le MS polymère ou les produits d'étanchéité hybrides.
Ces données sont des recommandations basées sur notre propre expérience. Nous recommandons de procéder à un essai au préalable. Nous déclinons toute responsabilité pour tout usage particulier, en raison du nombre important d'applications et des conditions de stockage / d'utilisation. Dans la mesure où notre service clients fournit des informations et conseils techniques, nous déclinons toute responsabilité, excepté si les conseils ou informations donnés sont mentionnés dans le périmètre contractuel ou si le conseiller a agi délibérément. Nous garantissons une qualité constante de nos produits et nous nous réservons le droit d'apporter des modifications techniques et autres développements.
Dangereux. Respecter les précautions d'emploi. Ce produit est un Précurseur d’explosif au sens du RÈGLEMENT (UE) 2019/1148; pour plus d'informations, se référer au menu Documents Techniques / Produits chimiques / Précurseurs d'explosifs. Dangereux. Respecter les précautions d'emploi.
Fiches de données de sécurité(X)
Pour améliorer l'aspect des surfaces métalliques, les réparer et les protéger contre la corrosion.
La surface doit être propre, sèche et exempte de graisse Eliminer la rouille et les anciennes peintures écaillées, puis poncer et nettoyer. Agiter l'aérosol vigoureusement pendant au moins 2 minutes avant utilisation.
Contenu | 400 ml |
Base chimique | Résine alkyde modifiée |
Couleur | Zinc, clair |
Niveau de brillance | Brillant |
Temps de durcissement min. | 10 h |
Conditions de polymérisation | A l'épaisseur de couche sèche recommandée |
Temps de durcissement max. | 12 h |
Résistance au test de brouillard salin | 250 h |
Résistance thermique max. | 240 °C |
Temps de séchage hors poussière | 15 min |
Épaisseur de couche sèche (premier mouvement d'avant en arrière) | 40 µm |
Conditions de temps de séchage hors poussière | à l'épaisseur de couche sèche recommandée |
Classe de pureté - zinc | 99,99 % |
Teneur en zinc dans le film sec | 43 % |
Épaisseur de revêtement | 40 µm |
Surcouchable avec peinture/vernis | Sous condition, tests préliminaires obligatoires |
Conditions de force de préhension | à l'épaisseur de couche sèche recommandée |
Supports avec une bonne adhérence | Métaux ferreux, PMMA, Polycarbonate, Polystyrène, Surfaces galvanisées |
Soudage par point possible | Oui |
Sans AOX | Oui |
Test de coupe transversale | MAN 0-1 |
Force de préhension min./max. | 15 min-20 min |
Conditions de test de coupe transversale | conforme à la norme DIN 53151 |
Conditions pour résistance au test de brouillard salin | conforme à la norme DIN 50021 |
Durée de stockage après production | 24 Mois |
Conditions de durée de conservation à partir de la production | de 10°C à 25°C |
Point d'éclair min. | -42 °C |
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!