Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels

Zinc spray clair

BOMBE ZINC SPRAY CLAIR 400 ML

Art. N° 0893114

EAN 4038898875260

Prix affichés aux clients après connexion
Prix pour le conditionnement sélectionné
Zinc spray clair

Art. N° 0893114
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
Barrière de protection supplémentaire sous forme de lamelles de zinc
  • Galvanisation à froid

  • Protège contre la corrosion

  • Résiste à l'abrasion

  • Convient au soudage par points

  • Protection cathodique anticorrosion
Indication

Stockage dans un endroit sec à température ambiante (15 - 25 °C), durée de conservation minimum de deux ans.

Ces données sont des recommandations basées sur notre propre expérience. Nous recommandons de procéder à un essai au préalable. Nous déclinons toute responsabilité pour tout usage particulier, en raison du nombre important d'applications et des conditions de stockage / d'utilisation. Dans la mesure où notre service clients fournit des informations et conseils techniques, nous déclinons toute responsabilité, excepté si les conseils ou informations donnés sont mentionnés dans le périmètre contractuel ou si le conseiller a agi délibérément. Nous garantissons une qualité constante de nos produits et nous nous réservons le droit d'apporter des modifications techniques et autres développements.


Dangereux. Respecter les précautions d'emploi. Ce produit est un Précurseur d’explosif au sens du RÈGLEMENT (UE) 2019/1148; pour plus d'informations, se référer au menu Documents Techniques / Produits chimiques / Précurseurs d'explosifs.
Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

Fiche de sécurité

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Domaine d'application

Adaptée à la réparation de dégâts causés par l'usinage et les zones rouillées sur les pièces galvanisées et les structures en acier. Idéale comme primaire pour métal haut de gamme.

Contenu

400 ml

Base chimique

Résine alkyde modifiée

Couleur

Couleur argent

Temps de durcissement min.

10 h

Conditions de polymérisation

20°C

Temps de durcissement max.

12 h

Résistance au test de brouillard salin

240 h

Résistance thermique max.

240 °C

Temps de séchage hors poussière

12 min

Épaisseur de couche sèche (premier mouvement d'avant en arrière)

20 µm

Conditions de temps de séchage hors poussière

à 20°C

Teneur en zinc dans le film sec

44 %

Teneur en zinc de la peinture

21 %

Teneur en zinc du pigment

99,9 %

Épaisseur de revêtement

30 µm

Conditions de force de préhension

à 20°C

Supports avec une bonne adhérence

Métaux ferreux, Bois, Plastique, Carton, Tôles en zinc

Soudage par point possible

Oui

Test de coupe transversale

MAN 0-1

Force de préhension min./max.

15 min-20 min

Durée de stockage après production

30 Mois

Conditions de durée de conservation à partir de la production

stockage à l'abri du gel, à l'abri des rayons du soleil

Point d'éclair min.

21 °C