Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels

Rosace à visser W-RV II

Rosace à visser W-RV II pour fixation d'isolant
ROSACE A VISSER W-RV

Art. N° 0903400401

EAN 4065233053311

Prix affichés aux clients après connexion
Prix pour le conditionnement sélectionné

Rosace à visser W-RV II

Art. N° 0903400401

Prix affichés aux clients après connexion
Prix pour le conditionnement sélectionné
Quantité
Cdt
x 100 pcs

Informations sur le Click & Collect
Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !

Rosace Ø 60 mm pour fixation d’isolant sur ossature bois

  • "Combinée à une vis bois, la rosace W-RV est la solution idéale pour la fixation d’isolant sur support en bois ou matériaux de construction en panneaux agglomérés

  • Le capuchon permet de protéger efficacement la vis contre les agressions extérieures

  • Installation facile et rapide : Il suffit de placer la rosace et de la visser à travers l’isolant

  • Compatible avec vis bois Assy 4 Acier zingué Ø 6"
Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Mode d'emploiLivrée sans vis.

Diamètre de la rosace

60 mm

Diamètre intérieur de trou (trou d)

6 mm

Hauteur de disque (disque h)

2 mm

Matière

Plastique

Art. N°
N° de référence client

Matières dangereuses

Informations produit

 Fiches de données de sécurité()

 Fiches de données de sécurité ()

Données CAD  | 

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Données techniques