HUILE POUR COMPRESSEUR D'AIR

Faites le choix de la qualité Würth avec cette gamme de 2 huile pour compresseur d'air pour professionnels.
Filter


Optimisez la performance de vos compresseurs d'air avec l'huile Würth

L'huile pour compresseur d'air est un lubrifiant spécialement formulé pour réduire l'usure, la friction et la chaleur dans les compresseurs d'air industriels. Elle assure une performance optimale en minimisant la formation de dépôts et en protégeant contre la corrosion. Adaptée aux conditions de fonctionnement sévères, elle prolonge la durée de vie des équipements en maintenant une viscosité stable à différentes températures. Compatible avec divers types de compresseurs, elle contribue à l'efficacité énergétique et à la fiabilité des systèmes pneumatiques.


Les points forts de l'huile pour compresseur d'air Würth

L'huile pour compresseur d'air Würth se distingue par sa formule avancée qui assure une lubrification supérieure et une réduction significative des frictions internes. Elle contribue à diminuer la consommation énergétique des compresseurs, ce qui se traduit par des économies substantielles sur le long terme. De plus, elle offre une excellente stabilité thermique, permettant un fonctionnement fiable même dans des conditions de température extrême.


Les caractéristiques importantes de l'huile pour compresseur d'air Würth

Cette huile est disponible en plusieurs viscosités pour s'adapter à différents modèles de compresseurs, avec des options allant de ISO VG 32 à ISO VG 100. Elle est formulée à partir de bases synthétiques et minérales de haute qualité, garantissant une compatibilité avec les matériaux couramment utilisés dans les compresseurs. L'huile est conforme aux normes industrielles telles que DIN 51506 et ISO 6743-3A, assurant ainsi une performance fiable et sécurisée.


Les domaines d'applications courants de l'huile pour compresseur d'air Würth

L'huile pour compresseur d'air Würth est idéale pour une utilisation dans des environnements industriels variés, y compris les ateliers de production, les sites de construction, et les installations de traitement de l'air. Elle convient aussi bien aux compresseurs à piston qu'aux compresseurs rotatifs à vis, offrant une polyvalence qui répond aux besoins de nombreux secteurs professionnels.


Les conseils d'utilisation de l'huile pour compresseur d'air Würth

Pour garantir une performance optimale, il est conseillé de vérifier régulièrement le niveau d'huile et de respecter les intervalles de vidange recommandés par le fabricant du compresseur. Lors de l'ajout ou du remplacement de l'huile, assurez-vous que le compresseur est à l'arrêt et refroidi pour éviter tout risque d'accident. Stockez l'huile dans un endroit sec et à l'abri de la lumière directe pour préserver ses propriétés.