LAME SCIE SABRE DIAMANT

Faites le choix de la qualité Würth avec cette gamme de 1 lame scie sabre diamant pour professionnels. Vous retrouverez des produits avec différents formes de dents, de différentes longueurs : 228 mm, de différentes épaisseurs : 1.25 mm et adaptés à différentes applications de sciage.

Filter


Lame scie sabre diamant : découpez efficacement les matériaux les plus durs

Une lame de scie sabre diamant est un outil de coupe spécialisé utilisé par les professionnels pour découper des matériaux durs et abrasifs tels que le béton, la céramique, le verre ou la pierre. Grâce à ses segments recouverts de particules de diamant industriel, elle offre une durabilité et une performance de coupe supérieures, permettant des coupes précises et rapides. Adaptée aux scies sabres électriques, cette lame est essentielle pour les travaux exigeants dans des domaines comme la construction, la rénovation ou la démolition.

Points forts des lames de scie sabre diamant

Les lames de scie sabre diamant de Würth se distinguent par leur durabilité et leur efficacité exceptionnelles. Grâce à l'utilisation de particules de diamant de haute qualité, elles offrent une performance de coupe supérieure sur des matériaux durs tels que le béton, la céramique et le métal. Leur conception innovante permet une réduction des vibrations, garantissant ainsi un confort d'utilisation accru et une précision optimale. De plus, ces lames sont conçues pour résister à une usure intensive, ce qui prolonge leur durée de vie et réduit les besoins de remplacement fréquent.

Caractéristiques importantes des lames de scie sabre diamant

Les lames de scie sabre diamant de Würth sont disponibles dans une gamme de dimensions allant de 150 mm à 300 mm, répondant ainsi aux besoins variés des professionnels. Elles sont fabriquées à partir d'acier renforcé, ce qui leur confère une robustesse inégalée. Le revêtement diamanté est conçu pour offrir une coupe nette et précise, même dans les conditions les plus exigeantes. Ces lames respectent les normes de sécurité en vigueur, assurant une utilisation sans risque. Elles sont disponibles en plusieurs couleurs pour faciliter l'identification rapide du type de matériau pour lequel elles sont optimisées.

Domaines d'applications courants des lames de scie sabre diamant

Les lames de scie sabre diamant de Würth sont idéales pour une utilisation dans les secteurs de la construction, de la rénovation et de la démolition. Elles sont particulièrement efficaces pour couper des matériaux tels que le béton armé, les briques, les tuiles et les métaux non ferreux. Ces lames sont également utilisées dans le domaine de la plomberie et de l'électricité pour réaliser des découpes précises dans les matériaux résistants.

Conseils d'utilisation des lames de scie sabre diamant

Pour maximiser la durée de vie des lames de scie sabre diamant, il est conseillé de les utiliser à la vitesse recommandée par le fabricant. Il est important de laisser la lame faire le travail sans appliquer une pression excessive, afin d'éviter une usure prématurée. Nettoyez régulièrement la lame pour enlever les résidus de coupe et assurez-vous qu'elle est correctement fixée avant chaque utilisation pour garantir une sécurité optimale.