Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels

Enrouleur de câble

Tri

Produits populaires
Produits les plus populaires dans la catégorie Enrouleur de câble

Plus aucune limite avec les enrouleurs de câble Würth

Dans l'atelier, les installations de raccordement des appareils électriques sont généralement disponibles à proximité immédiate du lieu de travail. La situation est souvent différente sur le chantier : soit les câbles n'ont pas encore été posés, soit les travaux doivent être effectués à l'extérieur, là où il n'y a pas de boîtes de raccordement.

Pour ce faire, la plupart des professionnels ont toujours au moins un enrouleur de câbles dans leur utilitaire. Les enrouleurs de câbles sont appréciés pour leur conception pratique : ils font à la fois office de prolongateur mais aussi distributeurs grâce aux multiples prises mises à disposition. Vous ne serez plus jamais à court de courant !

 

Les rallonges de câble facilitent le travail sur le chantier

Les enrouleurs de câble ne sont pas seulement utilisés sur les chantiers, mais aussi dans la maintenance, l’événementiel ou encore la mécanique… partout où une rallonge de câble est nécessaire pour travailler à distance des prises de courant. Contrairement aux rallonges de câble simples, l’enrouleur de câble dispose généralement d'au moins trois possibilités de raccordement et sert donc également de distributeur.

De plus, le câble n'a pas besoin d'être enroulé à la main, mais peut être enroulé à l'aide de la manivelle et préparé rapidement pour le transport. Grâce à sa base métallique qui le surélève, l’enrouleur de câble présente également l’avantage de ne pas mettre les prises de courant en contact avec le sol contrairement à une simple multiprise. Cela augmente grandement la sécurité pour son l’utilisateur, en particulier à l'extérieur. Würth propose des enrouleurs de câble de différentes longueurs et de différents types de câbles, adaptés aux exigences de construction respectives.

 

Comment choisir son enrouleur de câble ?

Découvrez les principaux critères à prendre en compte pour choisir efficacement le bon produit :

  • Type de câble : Le type de câble ou le diamètre du câble est déterminant pour une utilisation homologuée de l’enrouleur de câbles. Würth propose des enrouleurs de câble avec différents types de câbles, du câble H05VVV-F3G1.5 mm² pour une utilisation dans des zones intérieures sèches ou encore avec du câble H07RN-F5G2.5 mm² pour des conditions difficiles.
  • Longueur de câble : La longueur de câble nécessaire dépend de l'application souhaitée. Sur les chantiers extérieurs et en espace vert, un enrouleur de câbles de 50 m est judicieux ; pour les travaux d'aménagement intérieur et de rénovation, un tambour avec une longueur de câble de 10 ou 25 m est souvent suffisant.
  • Choix du tambour : les tambours sont proposés en plastique robuste ou en tôle d'acier et sont généralement équipés de trois à quatre prises.

Würth propose des équipements de travail de haute qualité pour tous les travaux sur chantier ou votre activité quotidienne dans votre atelier. En matière d’équipement électrique, profitez également de nos gammes de attache-câblegoulottestire-fils, rallonges, distributeurs électriques, radios de chantier…etc