Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels

Enrouleur portable de câble

Produits les plus populaires dans la catégorie Enrouleur portable de câble

Apportez l’électricité sur vos chantiers avec un enrouleur de câble électrique

Grand indispensable sur un chantier ou même, en atelier, l’enrouleur portable de câble électrique permet de brancher des appareils et de les utiliser à distance des prises électriques à l'instar d'une rallonge électrique. Déclinés en différentes références, les enrouleurs portables de câble présentés dans le catalogue Würth devront être sélectionnés en fonction de l’usage auquel ils sont destinés.

Les atouts de l’enrouleur de câble électrique

Un enrouleur portable câblé a plusieurs atouts essentiels pour les professionnels.

Il est gage d’efficacité

Quelle que soit la nature du chantier ou sa configuration, un enrouleur de câble électrique permet d’intervenir facilement et sans jamais être limité par la présence ou non d’une prise électrique.

Il est synonyme d’un chantier propre, bien rangé et sûr

Contrairement à une rallonge utilisée seule qui représente un risque de chute et qui est plus longue à enrouler, un enrouleur permet de ranger facilement les câbles électriques.

Il permet d’être polyvalent

Et ce, parce qu’un enrouleur de chantier peut être équipé de 4 prises. Ces dernières permettent de brancher différents appareils simultanément et ainsi, de ne pas être limité.  Ainsi, vous pourrez brancher facilement vos différentes machines : meuleuses, marteaux perforateurs, aspirateurs, radios et bien sûr la machine à café !

Comment choisir votre enrouleur électrique de câble ?

Différents critères permettent de choisir un enrouleur. À chaque professionnel, ses incontournables en matière de sélection.

  • Du côté de la puissance et des câbles 

Würth vous propose différents types de câbles associés à ses enrouleurs. Les câbles H05VVF sont les plus abordables, financièrement parlant et les plus courants. Ils sont à privilégier pour un usage domestique, voire pour un usage professionnel peu intensif. Pour un usage professionnel, on se penchera plutôt vers des câbles de type H07RN-F, plus résistants.

Il sera également important de vérifier la puissance supportée par l’enrouleur et ce, aussi bien câble déroulé que câble enroulé. Dans le cas des références de notre catalogue, elle pourra être comprise entre 1000 W et 3000 W et dépendra de l’usage que l’on souhaite faire de l’enrouleur. Le but ? Éviter les surchauffes et les installations électriques qui disjonctent.

  • Un modèle fonctionnel

Un modèle d'enrouleur de câble fonctionnel est plus agréable à utiliser au quotidien. Raison pour laquelle Würth propose des enrouleurs de câbles dotés de guide câble qui garantissent le bon déroulement et enroulement de ces derniers. Grâce à la flasque de tambour perforé, l’aération du câble sera quant à elle constante et permettra d’éviter les surchauffes. Pour une utilisation plus sûre, certains modèles sont dotés d’un frein de verrouillage.

  • Sans oublier le châssis

Car il a lui aussi son importance. En acier ou en matière plastique antichoc, parfois renforcés, les châssis des enrouleurs Würth sont garantis pour leur résistance et leur longue durée de vie.