Colle thermofusible 102
Colle thermofusible 102
BATONS COLLE P/DEBOSSELEUR (500GR)


Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
- Bonne thermostabilité
- Temps de traitement et de prise courts
- Imperméable et résistant aux UV et au vieillissement
Eviter d'entreposer le produit dans un lieu susceptible de présenter des températures excessives (p. ex. en raison du rayonnement solaire), car cela pourrait entraîner une modification de la forme extérieure de la colle thermofusible.
Ces données sont des recommandations basées sur notre propre expérience. Procéder à un essai au préalable. Nous déclinons toute responsabilité pour tout usage particulier en raison du nombre important d'applications et des conditions de stockage/d'utilisation. Dans la mesure où notre service clients fournit gratuitement des informations et conseils techniques, nous déclinons toute responsabilité, excepté si les conseils ou informations donnés sont mentionnés dans le périmètre contractuel ou si le conseiller a agi délibérément. Nous garantissons une qualité constante de nos produits. Nous nous réservons le droit d'apporter des modifications techniques et autres développements. Se reporter à la fiche de données techniques !
Colle thermofusible haute résistance idéale pour l'industrie automobile pour un débosselage efficace sur différents matériaux et surfaces en apposant des languettes d'extraction.
Les surfaces à coller doivent être exemptes de poussière, de saleté, d'humidité, de graisse et d'agents antiadhésifs. Les plastifiants contenus dans les plastiques et les peintures peuvent dégrader la durabilité de la colle. Appliquer un point, un film ou un cordon de colle thermofusible et assembler immédiatement les pièces. L'application brève d'une pression augmente la résistance.
Débosselage avec kit de débosselage :
- 1. Nettoyer la bosse avec un produit de nettoyage adapté.
- 2. Appliquer de la colle thermofusible au centre de l'adaptateur approprié.
- 3. Fixer l'adaptateur au point le plus profond et, si nécessaire, le refroidir à l'air comprimé.
- 4. Accrocher un marteau à inertie ou PinPuller dans l'adaptateur et remodeler la bosse.
- 5. Après avoir supprimé la bosse, utiliser une cale en plastique pour soulever légèrement la colle thermofusible sur un point spécifique. Pulvériser du dissolvant de colle (réf 0893 141) dans l'espacement et laisser agir.
- Le dissolvant de colle se répand dans les espacements et décolle les résidus adhésifs de la surface.
- 6. Les résidus se retirent en un seul morceau de la surface en quelques secondes.
- Si nécessaire, éliminer les résidus de colle avec le nettoyant (réf 0893 200 1).
Poids net | 500 g |
Base chimique | Composé de polymère et de résine naturelle |
Couleur | Jaune |
Longueur | 200 mm |
Diamètre | 11.5 mm |
Densité/conditions | 0,93 g/cm³ / à 20°C |
Viscosité | 3.24 Pas |
Point de ramollissement | 91 °C |
Temps d'ouverture min./max. | 15-40 s |
Température de mise en œuvre min./max | 180 jusqu'à 220 °C |
Durée de stockage après production | 24 Mois |
Sans silicone | Oui |
Sans solvant | Oui |
Nombre de pièces | 25 PCS |
Catalogue Würth (1)
Fiches de données de sécurité (1)
Certificats/ Documents (0)
/Cdt
VVVV = 4 caractères pour la première partie de la référence (il y a toujours 4 caractères)
AAA = 3 caractères pour les dimensions 1 (aligné à gauche, 3 caractères à la suite sans espace)
BBB = 3 caractères pour les dimensions 2 (aligné à gauche, 3 caractères à la suite sans espace)
La personnalisation de l'affichage des prix/images est temporaire. Si vous souhaitez modifier durablement les paramètres d'affichage, vous pouvez utiliser le menu « Mon compte » / « Paramètres personnalisés » / « Paramètrage des prix ».
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!