DOUILLE UNIVERSELLE MULTI EMPREINTES

Faites le choix de la qualité Würth avec cette gamme de 2 douille universelle pour professionnels. Vous retrouverez des douilles de vissage pour l'industrie automobile, du poids-lourd ou encore du bâtiment, avec différents types d'empreinte : 1/2 pouce, 3/8 pouce, de différentes formes, de différentes finitions Chromé, de différentes longueurs : 53.5 mm, 87 mm, et de différentes normes DIN.
Filter


La gamme de douilles universelles multi empreintes proposées par Würth est conçue pour les professionnels qui recherchent la qualité et la polyvalence. Ces douilles permettent de travailler sur différents types d'empreintes, comme les quatre pans intérieurs, les douze pans, les torx, les XZN ou les six pans. Elles sont fabriquées en acier chromé résistant et offrent une bonne prise en main grâce à leur finition lisse. Elles sont disponibles en deux longueurs, standard ou longue, et en plusieurs dimensions, allant de 8 à 32 mm. Avec ces douilles universelles multi empreintes, vous pouvez réaliser tous vos travaux de serrage et de desserrage sans changer d'outil ni perdre de temps.

La douille universelle est un outil ingénieux qui remplace un jeu complet de douilles. Contrairement à une douille classique, la douille universelle est pleine. Elle comporte une série de petites tiges métalliques, chacune équipée d’un ressort. Lorsque vous insérez une tête de vis hexagonale (ou toute autre forme) dans la douille universelle, les tiges correspondantes se rétractent à l’intérieur de la douille. Cela permet aux autres tiges de maintenir la pièce à visser. Elle peut visser ou dévisser des formes hexagonales, mais aussi des pitons, des formes triangulaires, etc. Elle permet ainsi de se passer d'un jeu de douilles complet pour les opérations de vissage les plus standards.