DOUILLE TORX / ÉTOILE
Faites le choix de la qualité Würth avec cette gamme de 34 douille torx pour professionnels. Vous retrouverez des douilles de vissage pour l'industrie automobile, du poids-lourd ou encore du bâtiment, avec différents types d'empreinte : 1/2 pouce|TX40, 1/2 pouce|TX45, 1/2 pouce|TX50,..., de différentes formes, de différentes finitions Chromé, Phosphaté au zinc, Bruni,..., de différentes longueurs : 37 mm, 55 mm, 25 mm,..., et de différentes normes DIN.
Filter
Les douilles Torx / étoiles sont des outils indispensables pour le serrage et le desserrage des vis à tête Torx, qui sont couramment utilisées dans l'industrie automobile, aéronautique et électronique. Würth vous propose une gamme complète de douilles Torx (TX) de haute qualité, adaptées à tous les types de cliquets et de visseuses. Que vous cherchiez des douilles Torx courtes ou longues, avec ou sans alésage, en acier au chrome vanadium ou phosphaté au zinc, vous trouverez chez Würth la douille Torx qui répond à vos besoins. Vous pouvez également opter pour un coffret de douilles Torx, qui vous permettra de disposer d'un assortiment complet et pratique pour vos travaux de vissage.