DOUILLE XZN

Faites le choix de la qualité Würth avec cette gamme de 4 douille XZN pour professionnels. Vous retrouverez des douilles de vissage pour l'industrie automobile, du poids-lourd ou encore du bâtiment, avec différents types d'empreinte : 1/2 pouce|XZN M8, 1/2 pouce|XZN M10, 1/2 pouce|XZN M12,..., de différentes formes, de différentes finitions Chromé, de différentes longueurs : 100 mm, 50 mm, 60 mm,..., et de différentes normes DIN.
Filter



Les douilles XZN sont des outils de vissage indispensables pour les professionnels qui travaillent sur des vis à empreinte multi-dents. Elles permettent de réaliser des serrages précis et fiables, sans endommager les têtes de vis. Würth vous propose une gamme complète de douilles XZN, adaptées à différents types d'entraînement et de longueur. Que vous cherchiez une douille XZN courte ou longue, en 1/2 pouce ou en 3/8 pouce, vous trouverez chez Würth la douille qu'il vous faut. Toutes les douilles XZN de Würth sont fabriquées en acier de haute qualité, avec une finition chromée pour une meilleure résistance à la corrosion. Elles peuvent être dotées d'une rainure à loquet à bille pour un maintien optimal sur le cliquet. Avec les douilles XZN de Würth, vous bénéficiez de la qualité et du savoir-faire d'un leader de l'outillage professionnel.