DOUILLE LONGUE

Faites le choix de la qualité Würth avec cette gamme de 13 douille longue pour professionnels. Vous retrouverez des douilles de vissage pour l'industrie automobile, du poids-lourd ou encore du bâtiment, avec différents types d'empreinte : 1/2 pouce, 1/2 pouce|XZN M8, 1/4 pouce,..., de différentes formes, de différentes finitions Chromé, Bruni, Poli Chromé, de différentes longueurs : 64 mm, 77 mm, 100 mm,..., et de différentes normes DIN.
Filter


Les douilles longues proposées par Würth pour les professionnels sont des outils de qualité supérieure, conçus pour résister aux conditions les plus difficiles. Elles sont fabriquées en acier au chrome-vanadium, traité thermiquement pour garantir une dureté optimale et une longue durée de vie. Elles peuvent être dotées d'un profil à douze pans, qui permet une meilleure prise sur les écrous et les vis, ou encore d'un entraînement à six pans, qui assure une transmission optimale du couple. Les douilles longues sont idéales pour accéder aux zones difficiles d'accès, comme les moteurs, les suspensions ou les freins. Elles sont disponibles en différentes tailles, de 50 à 130 mm, et sont compatibles avec les cliquets et les rallonges Würth. Les douilles longues Würth peuvent être livrées dans un coffret robuste et pratique, qui facilite le rangement et le transport. Les douilles longues Würth sont des outils indispensables pour les professionnels qui recherchent la performance et la fiabilité.