VIS 8X150

Faites le choix de la qualité Würth avec cette gamme de 86 vis 8x150 pour professionnels. Vous retrouverez des produits de différents types d'empreintes : Six pans extérieurs, Six pans creux, Sans entraînement,...... dans de nombreuses matières : Acier, Acier inoxydable A4, Acier inoxydable A2,..., avec divers types de têtes : Tête hexagonale, Tête cylindrique, Tête ronde plate avec collet carré,... et dans différents types/formes de filetage : Filetage métrique, Filetage de vis à bois.
Filter

La vis 8x150 se présente comme un élément de fixation incontournable dans divers domaines d’application, allant de la construction à la menuiserie, en passant par l’assemblage de meubles et la réparation domestique. Sa taille, 8 mm de diamètre pour 150 mm de longueur, lui confère une polyvalence et une résistance optimales pour les travaux nécessitant une bonne tenue dans des matériaux variés comme le bois, le métal ou le plastique. Le design de cette vis assure une pénétration et un maintien efficaces, réduisant ainsi le risque de fissures ou de dommages sur les surfaces travaillées. Elle est donc parfaite pour des projets exigeant robustesse et précision, offrant une solution fiable pour les professionnels. Sa facilité d’utilisation et sa durabilité en font un choix privilégié pour une vaste gamme d’applications.