Vis à tête hexagonale avec filetage total ISO 4017 acier 8.8 brut
ISO 4017 acier brut 8.8
VIS-TH-FT-ISO4017-8.8-CLE36-M24X80
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
La norme ISO 4017 remplace la norme DIN 933 | Il existe des similarités | Les dimensions nominales ont été étendues | Le surplat a été modifié pour les diamètres M10, M12, M14 et M22.
Fiches de données de sécurité(X)
Type de filetage x diamètre nominal (d1) | M24 |
Longueur (l1) | 80 mm |
Hauteur de tête (k1) | 15 mm |
Entrainement extérieur (s1) | SW36 |
Matière | Acier |
Classe de résistance | 8.8 |
Finition | Brut |
Forme de tête | Tête hexagonale |
Détails de tête | 0 - sans objet |
Type d’empreinte | Six pans extérieurs |
Type de filetage | Filetage métrique |
Taraudage | Filetage métrique |
Type de filetage | Filetage total |
Longueur filetée (filetage métrique) | 80 mm |
Design | 0 - sans objet |
Classe du produit | A |
Type d'application | 0 - sans objet |
Zone régulée | 0 - sans objet |
Produit de construction | 0 - sans objet |
Déclaration CE de conformité (CE) | 0 - sans objet |
Conforme à la norme RoHS | Oui |