Accessoire supplémentaire:
AL 1100 pâte aluminium
PÂTE ALU AL1100 AEROSOL 300 ML
Lubrifiant hautement adhésif résistant aux températures et pressions élevées
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
Articles supplémentaires:
Ecrou hexagonal ISO 4032, acier 6/8, zingué bleu (A2K)
ECROU-ISO4032-8-CLE21-(A2K)-M14
Ecrou hexagonal avec pièce de serrage (tout métal) DIN 980, acier 8, zingué (A2K)
ECROU-FR-DIN980-V-8-CLE22-A2K-M14
Ecrou à embase crantée acier de résistance 8, zingué bleu (A2K)
ECR-EMB CRANT-SEL6923-8-CLÉ21-(A2K)-M14
Rondelle de sécurité autobloquante W. TEC, forme étroite
ROND-SECU-ETROITE-SF-(DPE)-14
Rondelle de blocage en coin : sécurise efficacement les connexions à vis vibrantes et à charge latérale soumises à des oscillations contre les auto-virages
Rondelle de serrage Pour raccords à vis DIN 6796, acier ressort C60, revêtement zingué mécaniquement
ROND-SERRAGE-DIN6796-(MZN)-Ø15,0
Rondelle de sécurité S acier ress. avec revêt. zingué mécaniq. (≤dia. 3,5 zingué bleu)
ROND-SECURITE-S-(MZN)-Ø14,0X22X1,1
Frein de vis à haute résistance
DOS SYSTEM STOP FILET FORT 50 G
Frein de vis amovible extrêmement résistant et produit d'étanchéité - système de distribution à une seule main
Rondelle plate sans chanfrein ISO 7089 acier 200 HV zingué (A2K)
ROND-ISO7089-200HV-(A2K)-14