Vis à bois ASSY® 3.0, acier zingué FT
ASSY 3.0 acier zing., filet. tot, tête fraisée AW
VIS-CR-CS-WO-AW20-(A2K)-3,5X25/21
ASSY 3.0
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/44784.jpg)
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/1333431.jpg)
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/148332.jpg)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Acier galvanisé, filetage total, tête fraisée, empreinte AW
Relie les pièces en bois sans risque de fissure
Filetage asymétrique pour une vitesse accrue
- Faible couple de serrage
- Couple de foirage élevé
- Vissage plus rapide qu'avec les vis pour panneaux de particules classiques
- Double filetage : 3,0-4,5 mm
Empreinte AW - Plus de puissance
- Transmission optimale des forces
- Ajustement optimal
- Identification rapide
- Engagement sécurisé dans la vis
- Pratiquement aucun rejet de l'embout
- Pas de battement
- Aucun endommagement du revêtement de la vis
- Seulement 5 tailles d'embout pour diamètres compris entre 3,0 et 12,0 mm
Pointe anneau : moins de fissures dans le bois, très peu d'éclatements
- Moins de risques d'éclatement du bois, même lors d'un vissage proche des bords
- Réduction du couple de serrage
- Les éclatements sont largement évités grâce à l'effet de poinçonnement du filetage annulaire
Les vis en acier ne sont pas adaptées à une utilisation en extérieur et dans des pièces soumises à des taux d'humidité élevés pendant des périodes courtes ou longues. Dans ces cas, utiliser les vis ASSY® 3.0 en acier inoxydable A2.
Pour fixer les métaux au bois, effectuer une découpe précise dans la languette métallique.
Les vis à bois aggloméré ASSY 3.0 sont optimisées pour une utilisation dans les matériaux en bois. Si elles sont utilisées dans des chevilles plastiques, une réduction de la capacité de charge peut être observée. Par conséquent, pour l'utilisation avec des chevilles plastique, il est recommandé de n'utiliser que des vis sans pointes spéciales (pointe autoperceuse, pointe contre-filet, pointe anneau, pointe cut, rainure auto-nettoyante, etc.), par ex., Würth ASSY D, préfixe 0151 (tête fraisée) et préfixe 0153 (tête cylindrique bombée).
Documents de travail disponibles :
Logiciel de dimensionnement bois, abaques et instructions d'utilisation détaillées disponibles dans la page service : www.wuerth.de/assy.
ATE-11/0190
Lors de l'utilisation de ces vis, respecter les spécifications de l'ATE-11/0190.Fiches de données de sécurité(X)
Pour le vissage dans le bois dur, percer conformément aux spécifications de l'ATE-11/0190.
![]() | |
Diamètre nominal (d) | 3,5 mm |
Longueur (l) | 25 mm |
Forme de tête | Tête fraisée |
Diamètre de tête (dh) | 6,9 mm |
Hauteur de tête (k) | 3,3 mm |
Empreinte intérieure | AW20 |
Type de filetage | Filetage de vis à bois |
Type de filetage | Filetage total |
Forme de filetage | Filetage simple |
Longueur de filetage (lg) | 21 mm |
Diamètre de l'âme | 2,1 mm |
Forme de pointe | Pointe avec filetage annulaire |
Angle de pointe | 34 Degré |
Matière | Acier trempé |
Finition | Zinc, épaisseur du revêtement 5 µm, bleuté à bleuté irisé, brillant |
Couleur | Argent |
Angle de vissage mini/maxi | 0-90 Degré |
Poids du produit (par pièce) | 1,149 g |
Utilisable avec les matériaux suivants | Bois |
Type d'application | Universel |
Homologation | ETA-11/0190 |
Vis nécessitant une homologation | Oui |
Conforme à la norme RoHS | Oui |