Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels

ASSY® 4 CSMR Vis à double filet Tête fraisée autofraisante à filetage partiel en acier zingué

ASSY 4 CSMR acier zingué double PT RW
VIS-BOIS-ASSY4-DBL-FI-A3K-RW30-5X70/42

Art. N° 017076570

EAN 4062856445554

Prix affichés aux clients après connexion
Prix pour le conditionnement sélectionné
ASSY® 4 CSMR Vis à double filet Tête fraisée autofraisante à filetage partiel en acier zingué

Art. N° 017076570

Prix affichés aux clients après connexion
Prix pour le conditionnement sélectionné
Quantité
Cdt
x 200 pcs

Informations sur le Click & Collect
Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !

Vis spéciale à filetage partiel avec tête fraisée autofraisante pour le montage de panneaux de particules pour plancher dans les zones intérieures sèches ou humides

Le renfoncement RW garantit une transmission optimale de la puissance


  • Une surface de contact plus large au niveau de l'embout de vissage offre une puissance accrue

  • Plus de stabilité, travail à une main et positionnement précis grâce à l'insertion et à l'ajustement parfaits de l'embout

  • Moins de changements d'embout, un seul embout pour de nombreux diamètres de vis

  • Compatibilité avec l'ancienne empreinte AW


Fraisage facile dans le bois dur/tendre avec beaucoup de nœuds ainsi que dans les planches fabriquées en dur


  • Très hautes performances de fraisage grâce aux fraisoirs situés au niveau de la tête fraisée


Pas de serrage excessif avec rendement élevé


  • Transmission de puissance plus élevée dans les bois compacts et durs grâce au filetage à double filet avec géométrie de flanc de filetage asymétrique renforcée

  • Meilleure tenue de la fixation grâce aux flancs de filetage plus importants


Idéale pour le vissage sans friction dans le plastique, par exemple dans les chevilles ou dans les matériaux en bois homogène fortement comprimé


  • La vis accroche rapidement grâce au filetage continu jusqu'à la pointe de la vis

  • Vissage sans écartement grâce à la géométrie de la pointe sans composant pour réduire le fendillement
Indication
  • Nous vous recommandons d'utiliser le logiciel Würth ou les aides à la conception correspondantes pour planifier et concevoir votre installation. Les dimensions des vis ASSY peuvent être incluses dans le logiciel de construction en bois Würth à partir d'un diamètre de vis de 5 mm

  • Ne pas utiliser la vis dans des applications exposées directement au vieillissement, dans les pièces humides et dans les atmosphères chlorées. En cas d'utilisation à l'extérieur ou dans des pièces constamment exposées à un taux d'humidité élevé, utiliser des vis ASSY 4 en acier inoxydable A2 ou A4 et, si l'atmosphère contient du chlore, utiliser des vis en acier inoxydable HCR

  • Les vis à bois aggloméré ASSY 4, ASSYplus 4 et ASSYplus 4 VG sont optimisées pour une utilisation dans le bois et dans le bois reconstitué. Pour les applications dans les chevilles plastiques où la charge admissible peut être réduite, utiliser uniquement des vis sans pointe filetée optimisée (pointe avec couteaux de fraisage, pointe autoperceuse, rainure autonettoyante, etc.), telles que les vis ASSY D à tête fraisée ou tête cylindrique bombée

Homologué conformément à la norme ETA-11/0190
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
Pour les assemblages bois/bois conçus pour être serrés


Le filetage partiel qui commence immédiatement sous la tige permet des assemblages bois-bois conçus pour être serrés. Dans ce cas, le filetage est entièrement positionné dans le composant inférieur.



Pour les applications de classe d'utilisation 1 et de classe d'utilisation 2 (à partir de > 4 mm de diamètre)


  • Protection de surface de haute qualité, zinguée sans chrome(VI), bleue, épaisseur de couche 5 µm (A2K) pour les vis jusqu'au diamètre 4 mm, épaisseur 8 µm (A3K) pour les vis à partir du diamètre 4,5 mm

  • Convient pour les applications de classe d'utilisation 1 (intérieur) et, à partir d'un diamètre de > 4 mm, de classe d'utilisation 2 (zone humide ou zone extérieure couverte) conformément aux normes EN 1995-1-1:2010-12 + DIN SPEC 1052-100:2013-08

  • Pour les vis à partir d'un diamètre de 4,5 mm avec épaisseur de couche de zinc de 8 µm avec passivation Cr(III), les exigences de la classification T2/C2 sont remplies conformément à la norme prEN 14592:2017 (D)
Mode d'emploi
  • Les vis ASSY sont homologuées pour les charges quasi statiques

  • Pour une utilisation optimale de la vis, l'embout RW correspondant doit être utilisé

  • Les vis à filetage total sont adaptées pour renforcer et créer des assemblages à capacité de charge élevée entre deux composants. Lors de la connexion de deux composants, ceux-ci doivent être assemblés sans jeu

Couleur

Argent

Diamètre nominal (d)

5 mm

Longueur (l)

70 mm

Longueur de filetage (lg)

42 mm

Forme de tête

Tête fraisée autofraisante

Diamètre de tête (dh)

9,35 mm

Hauteur de tête (k)

4,7 mm

Détails de tête

Tête autofraisante

Empreinte intérieure

RW30

Type de filetage

Filetage de vis à bois

Taraudage

Double filetage

Type de filetage

Filetage partiel

Meule de fraisage

Oui

Design

Avec arbre

Diamètre de l'âme

3,15 mm

Forme de pointe

Pointe avec filetage annulaire

Angle de pointe

28 Degré

Matière

Acier trempé

Finition

Zinc, épaisseur du revêtement 8 µm, bleuté à bleuté irisé, brillant

Angle de vissage maxi

90 Degré

Angle de vissage mini

0 Degré

Utilisable avec les matériaux suivants

Bois, Matériaux en bois, Bois tendre, Contreplaqué, Bois dur, LVL

Type d'application

Universel, Mobilier, Corps, Ferrure, Second œuvre

Machines adaptées

Würth BS 14-A Combi, Würth BS 18-A Combi

Homologation

ETA-11/0190